271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.065 主な用途表面保護用
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネロン化学表面保護テープ(白)
エコ商品
主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途表面保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)