58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18 引張強度(N/10mm)18 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm)0.08 粘着力(N/20mm)0.6
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様UL969取得品 ホワイト
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。 粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。 段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。 透湿防水シールの接合。 住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密 仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ 伸度(%)10 引張強度(N/10mm)24 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3328 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)570 長さ(m)20 テープ幅(mm)100 基材不織布 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性難燃性
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 仕様はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3329 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 テープ部分:白色、はく離紙:黄色 質量(g)590 長さ(m)20 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
1巻ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(32巻)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。 仕様手で切断可能 トラスコ品番250-3330 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)540 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20
1箱(24巻)ほか
45,980 税込50,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など 180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス) 主なワークパーツ
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。 仕様はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番249-2719 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 ホワイト 質量(g)705 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10
1巻ほか
35,980 税込39,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定 保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min) 剪断接着力390N/20mm×20mm 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(80巻)ほか
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東電工油面接着用低VOC両面テープ
エコ商品
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途油面 主なワークパーツ
1箱(12巻)
101,900 税込112,090
7日以内出荷