76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15 耐熱温度(℃)150℃(30分) 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33
1箱(5巻)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1パック(8巻)
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(8巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに 基材ポリエチレン、合繊布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生テープ 保持力(mm)0 ボールタックNo.11 粘着力(N/25mm)7.37 巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
1箱(10巻)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(8巻)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(8巻)ほか
498 税込548
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
1パック(8巻)ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(8巻)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(8巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。 テープ厚さ(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(8巻)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(8巻)ほか
699 税込769
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)32g/m2クラフト紙 テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33
1巻ほか
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。 塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。 100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)特殊コーティングペーパー テープ種類343 仕上幅(mm)290 シート長さ(m)35
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(8巻)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(8巻)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(8巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラフト紙の表面に薄手のポリをラミネート、溶剤や水を通さないので塗料が大量にかかる部分に2重貼りの必要がなく、車両用マスキングテープ243Jを組み合わせたマスカーです。 被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)ポリラミ加工32g/m2 クラフト紙 テープ種類和紙(243J) 仕上幅(mm)300 シート長さ(m)25
1箱(2巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻×10パック)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻
特価
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。
仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム 種別タンカルフィルム 厚さ(mm)0.01 乳白色 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 テープ種類和紙 耐熱温度(℃)90(30分) シート長さ(m)18
1箱(60巻)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に片艶クラフト紙を使用し、強靭かつ表面光沢、平滑性に優れています。 クラフト紙が適度に塗料を吸い込み塗料が垂れ難くなっています。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番223-3134 幅(mm)550 厚さ(mm)0.07 クラフト 質量(g)790 長さ(m)35 テープ幅(mm)15 材質(シート)クラフト紙 テープ種類マスキングテープ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(800巻)
72,980 税込80,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻35m巻で長いけれども、コンパクトで持ち運びに便利。 マスキングテープだから、剥がす時の糊残りが気にならない。
用途一般用・内装用 テープ種類和紙(マスキングテープ) テープ幅(mm)15 材質(シート)ポリエチレン シート幅(mm)550 シート長さ(m)35 適合建築内装用 仕上幅(mm)100 シート厚さ(mm)約0.01
1箱(5巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

ニチバンクレープテープ
RoHS
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(15巻)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/18mm)75 巻戻し力(N/18mm)6
1箱(8巻×10本)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 アズワン品番64-2284-90
1セット(8巻)
1,060 税込1,166
翌日出荷

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(8巻×10パック)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)