8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm 主な用途仮固定用
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番113-8829 材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g)38 径(Φ)(適合)3/8B~1B テープ幅(mm)25 主な用途配管補修・補強用 テープ長さ(mm)600 特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

BK-25-5 シロ 製本テープ BK-25 白 25X10 ニチバン 動画あり
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。 幅(mm)25 質量(g)70 長さ(m)10 テープ幅(mm)25 基材古紙パルプ配合率50%再生紙 テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)