垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-10~130
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/10mm)62.7
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質銅
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗(Ω/cm2)0.0005
難燃性UL510 合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
色ブロンズ
長さ(m)20
基材銅
厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
関連キーワード