識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.19
質量(g)230
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)13.7
引張強度(N/10mm)39.2
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)9.25
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/25mm)183.5
引張強度(N/10mm)73.4
粘着力(N/25mm)23.125
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)306
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様油性ペン可
材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
質量(g)486
長さ(m)25
引張強度160N/25mm
主な用途仮止め・固定・補修
切断方法手切れ可
特性強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)7.62
最大テープ外径(Φmm)130
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱
材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱
材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸度(%)7
粘着力(N/10mm)5.05
引張強度(N/10mm)70.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)24.20
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
伸び(%)8
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)9.25
引張強度(N/10mm)73.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包用
伸度(%)7(参考値)
タック(ボールNo.)32以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4(参考値)
引張強度(N/25mm)127.5
質量(g/巻)500
引張強度(N/10mm)64.0(参考値)
粘着力(N/25mm)11.1
展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)
保持力(mm/15分)0.3(参考値)
巻戻し力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
簡単に手で切れます。
エスコ品番EA944KB-11
材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ手で切れる
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
関連キーワード