39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル 質量(g)(約)15 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 表示分解能(%)1メモリ2℃ 2 寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛式 お部屋の快適環境管理に 省エネの目安に温度・湿度の確認を
材質ABS 質量(g)46 精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285 分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH 温度測定範囲(℃)-30~50 湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛
1個
855 税込941
当日出荷

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)25 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エンペックス気象計エスパス温・湿度計
エコ商品
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162 設置方法壁掛け 設置方式掛兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm)41 直径(Φmm)300 質量(g)700 精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

佐藤計量器製作所温湿度計
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計。温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います。壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS 寸法(mm)直径130×22 質量(g)約90 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)20~100
1個
339 税込373
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくても、しっかり役に立ちます。 キッチンや洗面所にピタッ! マグネットと粘着テープ付、場所に応じて使い分けて下さい。 強力マグネット付
付属品強力マグネット 質量(g)約40(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)約55×55×16 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 機能温度計・湿度計 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 設置方法背面マグネット/粘着テープ 材質(外枠)ABS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)75 本体寸法(mm)133×82×33 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 TGK品番359-88-08-01 温度表示方式アナログ
1個
3,861 税込4,247
当日出荷

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)295×67×19 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度±2℃ 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 Fシリーズ
エコ商品
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEX温・湿度・時計
エコ商品
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g)約850(箱含む) 電源単三乾電池1個 本体寸法(mm)約253.×143×55 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 機能温度計・湿度計・時計 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×55×253 設置方法卓上用 設置方式置兼用 材質(外枠)天然木・アルミ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

シンワ測定温湿度計 Qシリーズ
エコ商品
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)20~100 トラスコ品番368-9328 質量(g)約730 精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35 設置方式壁掛 アズワン品番1-624-02 温度表示方式アナログ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型
エコ商品
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計 湿度測定範囲(%)10~90 測定範囲(不快指数)45~95 精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±4 1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計MONO 温度計・時計・湿度計
エコ商品
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)約122×292×38 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 設置方式置・掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)115×82×31 質量(g)250 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1
1セット
85,980 税込94,578
30日以内出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約29 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 温度測定範囲(℃)-30~50 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)68.5×(D)24 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約58 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

エンペックス気象計アキュート温・湿度計 TMシリーズ
エコ商品
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)94×150×35 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様防塩素加工 材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm)41 直径(Φmm)300 質量(g)700 精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
114,000 税込125,400
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計起き上がりこぼし温度・湿度計 ブリスター
エコ商品
置型。軽く押すと前後左右にスイング
寸法(mm)100×67×68 質量(g)175 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×100 設置方法卓上用 アズワン品番61-6865-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

置型、木肌が美しいデザイン
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 設置方法卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所板付寒暖計(フック箱)
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃ TGK品番359-88-21-06 質量(g)約55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18 温度測定範囲(℃)-30~50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ 寸法(mm)320×58 質量(g)1600 電源単三乾電池4本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズ
エコ商品
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40 質量(g)530 電源単三乾電池3本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズ
エコ商品
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35 オフホワイト 質量(g)560 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6866-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
62日以内出荷

アナログ表示で見易い
用途厨房内の温湿度測定 質量(g)約150 精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃) 温度測定範囲(℃)-30~+50 使用場所厨房
1個
2,698 税込2,968
14日以内出荷

最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。 タイプNo.7308-00 湿度測定範囲25~95% 本体寸法(mm)180Φ×180×35t 質量(g)約240 測定範囲(℃)-30~+50 精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃) 精度(℃)±2(30~80%rh at15~25℃)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

クレセル温度計
壁掛け用
材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)