10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。 材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー 質量(g)30 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)44
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

星和電機(SEIWA)金属箔テープ
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策 長さ(m)20 厚さ(μm)70 難燃性UL510FR 粘着力(N/25mm)9.8 抵抗値(Ω)0.01
1巻(20m)
5,898 税込6,488
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)