13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-70~250 引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-70~250 引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
1巻ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-70~250 引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
1巻ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NO.650S#50 【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所 カスタマイズ可
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.76MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,866 税込2,053
4日以内出荷

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.050 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])6.13[625] 破壊電圧(kV)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)