柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)120
伸度(%)225
耐熱温度(℃)0~105
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
絶縁破壊電圧(kV/mm)45
体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-2
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)260
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)200
粘着力(N/10mm)1.6~1.8
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
伸び(%)17
粘着力(N/10mm)5.8
引張強度(N/10mm)62.9
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
色白
規格UL規格対応 (File E17385)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)260
定格温度(℃)150
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途高温部の絶縁に使用。
色白
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度に優れる
結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)0.18
材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式貼付タイプ
長さ(m)20
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)142.4
粘着力(N/25mm)5.84
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
くり返しの衝撃に特に強い材料です。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番795-2660
色白
質量(g)720
引張強度51N/10mm
再剥離可
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7647
質量(g)600
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。
長さ(m)20
基材ポリ塩化ビニル樹脂
テープ厚さ(mm)0.18
接着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7639
質量(g)300
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番794-3962
質量(g)228
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)
タック(ボールNo.)32
主な用途結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])319[81.3]
引張強度(N/25mm)797.5
保持力(分)40℃/落下700
再生材使用使用
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)4
タック(ボールNo.)10
主な用途梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]
引張強度(N/25mm)750
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用
伸度(%)7
タック(ボールNo.)16
主な用途結束用、端末止め用、固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]
引張強度(N/25mm)1742.5
保持力(ズレmm)40℃/0.5
再生材使用使用
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)320
粘着力(N/cm)7.37
引張強度(N)62.7/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ強接着タイプ
再剥離不可
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止。潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長。自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止。耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド。その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色ホワイト
基材ポリエチレン
テープ厚さ(mm)0.18
粘着剤ゴム系
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。
仕様切断にはカッターが必要
材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)0.18
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.9
引張強度(N/25mm)1814
引張強度(N/10mm)725.6
粘着力(N/25mm)9.75
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)9
主な用途結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
色白
引張強度(N/cm)63
再剥離可
1巻
¥679,800
税込¥747,780
欠品中
関連キーワード