手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5431
材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)257
幅(mm)182
厚さ(mm)0.2
色黒
サイズB5
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)5.7
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。
自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。
手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。
防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。
ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など
色白
保持力(mm)SUS板:0.5
粘着力(N/25mm)SUS板:10
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
基材PE
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
仕様手で切断可能
トラスコ品番792-8581
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)360
長さ(m)20
主なワークパーツ
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、片面タイプ
トラスコ品番322-6824
質量(g)200
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)12
特性防水気密、耐候性
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
使用温度範囲(℃)40
1パック(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605B
メーカー中発販売
文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606D
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-68
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606K
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-69
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L)
質量(g)約340
テープ長さ(m)6
型番BRS-606C
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-67
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)490
テープ長さ(m)10
型番BRS-510B
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-59
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605C
メーカー中発販売
文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)490
テープ長さ(m)10
型番BRS-510D
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-61
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
質量(g)約520
テープ長さ(m)5
型番BRS-1205C
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-72
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
質量(g)約520
テープ長さ(m)5
型番BRS-1205B
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-73
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
色黒×黄
質量(g)約520
テープ長さ(m)5
型番BRS-1205A
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-71
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
RoHS指令(10物質対応)対応
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止に
トラスコ品番554-9016
セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
表示内容作業中入らないでください
シート厚さ(mm)0.2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3
シート厚さ(mm)0.37
厚さ(mm)0.2
材質ターポリン生地
質量(g)86
タイプ非粘着
テープ幅(mm)60
シート幅(mm)60
関連キーワード