84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 仕様2液混合型 質量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(48.5mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。 適合EPX P/A 2 仕様2液混合型 主成分アクリル系接着剤 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(45mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。 成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材 方式ポップアップ式 効果帯電防止、除菌 アルコール
1パック(80枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様2液混合型 適合EPX APP トラスコ品番325-6804 灰色 質量(g)79 主成分アクリル系接着剤 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML トラスコ品番125-6630 全長(mm)147 質量(g)4 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に 主な用途金属と樹脂、金属同士の接着 トラスコ品番479-6179 全長(mm)105 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量3.3g 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(36本)
26,980 税込29,678
当日出荷

メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2718 質量(g)800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2719 全長(mm)85 質量(g)6 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(40本)
11,980 税込13,178
当日出荷

3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に 適合スプレーガン3M JW 危険物の類別非危険物
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
9日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M湿気硬化型ホットメルトガンのパーツです。。 3Mの湿気硬化型ホットメルト専用ガンのパーツです。
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着 特性耐熱性、耐薬品性 白/黄褐色 基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン 容量(kg)3 引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1666g/909g 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(3kg×2組)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法適合 タイプ色付き、速乾 エコマーク認定認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 トラスコ品番161-5935 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02425L 危険物の性状非水溶性
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル 仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ 混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青 主成分アクリル樹脂 可使時間(分)8~12 立ち上がり強度発現時間16-20分 引張せん断接着強さ(MPa)25 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)45 危険等級 適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。 適合ガン:EPX PLUS2 トラスコ品番286-6272 材質主成分:エポキシ樹脂 クリア 容量(mL)48.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量48mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,698 税込4,068
欠品中

金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立 特性耐熱性、耐久性 乳白色 基材エポキシ樹脂 容量(kg)A:0.5/B:1 可使時間(分)60 完全硬化時間24時間 立ち上がり強度発現時間5分 引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 危険物の数量473mL/947mL 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1.5kg×6組)
419,800 税込461,780
105日以内出荷

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間0.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間1分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
95日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
75日以内出荷

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に 透明 シリーズScotch テープ長さ(m)35 巻芯径(Φmm)76
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。 仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番441-7097 材質基材:ブチルゴム 幅(mm)38 厚さ(mm)3.2 ブラック 質量(g)200 長さ(m)1.5 連続使用温度(℃)80 主な用途電気絶縁用
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)