カテゴリ

  • テープ(22)
    • 電子・基板用テープ(13)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(6)
  • 日東電工(1)
  • マクセル(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • サンユー印刷(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • ケニス(1)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(1)
特長
  • 強力(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07
  • 0.05(73)
  • 0.06(27)
  • 0.08(49)
  • 0.09(40)
  • 0.1(85)
  • 0.11(23)
  • 0.12(30)
  • 0.13(108)
  • 0.14(89)
  • 0.15(76)
  • 0.16(64)
  • 0.17(43)
  • 0.18(72)
  • 0.2(65)
  • 0.22(23)
  • 0.23(45)
  • 0.25(22)
  • 0.5(36)
  • 1(31)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • OPP(2)
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(3)
  • 銅箔(5)
OPP・その他・アルミ箔・ポリイミド・ポリエステル・ポリプロピレン・銅箔
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 50(12)
  • 100(1)
0.03・15・20・25・30・33・50・100
粘着剤
  • ゴム系(5)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘着テープ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐薬品
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270日東電工ベースマテリアル
539税込593
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25寺岡製作所
3,500税込3,850
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.07長さ(m)30基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
9,230税込10,153
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,400税込11,440
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,000税込11,000
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
銅箔粘着テープ ケニス銅箔粘着テープケニス
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。
ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m 寺岡製作所【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド スイッチングトランスのショートリング引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]取得規格UL510 Flame retardantサービス分類オーダー・加工
金属箔テープ コクゴ金属箔テープコクゴ
5,898税込6,488
1巻(20m)
22日以内出荷
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
OPPテープ ゴム系粘着剤 お得パック 70μ K サンユー印刷OPPテープ ゴム系粘着剤 お得パック 70μ Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性耐寒テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,540税込1,694
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
569税込626
1巻
当日出荷から翌日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
ポリエステル粘着テープ 白 マクセルポリエステル粘着テープ 白マクセル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
汚れ・キズ防止用保護テープ透明 KLASS(クラス/旧:極東産機)汚れ・キズ防止用保護テープ透明KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,898税込4,288
1巻(100m)
予約販売
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用厚さ(mm)0.07テープ幅(mm)100テープ長さ(m)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) まつうら工業仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)まつうら工業(2件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-ALダイヤテックス(10件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パックテープ 寺岡製作所パックテープ寺岡製作所
18,980税込20,878
1箱(30巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包芯径(inch)3
銅箔粘着テープ 寺岡製作所銅箔粘着テープ寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら