19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.12 材質PETフィルム、粘着剤
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告 仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)315 紙管サイズ(Φ)76.5mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT-3X ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社 動画あり
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷

剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 質量(g)400 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-2 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 セット内容本体テープ5枚入 材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)90 厚さ(mm)0.12 質量(g)20 長さ(m)300 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1組(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.12 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.12 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 セット内容本体テープ5枚入 材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 質量(g)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1組(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-13 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 アイボリー 長さ(m)18
1巻
319 税込351
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)グリーンセーフティ
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。 糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用 幅(mm)35 厚さ(mm)0.12 材質ポリプロピレン
1袋(5巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)