手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、片面タイプ
質量(g)200
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)12
特性防水気密、耐候性
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
基材PE
粘着剤アクリル系
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
関連キーワード