12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm)4.3
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ブラック
エコ商品
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×50枚)ほか
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)