15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2915 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~200 主な用途ガラス用
1個
499 税込549
当日出荷

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアラグリップ両面テープ JIT 動画あり
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35 仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可 使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。 透明 使用温度(℃)-10~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルームへの取付に 効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル
用途ヒューズホルダー、リレーなどに サイズ75mm×140mm グレー テープ幅(mm)75 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~150℃
1個
299 税込329
当日出荷

7044 テサ  ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) カスタマイズ可
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。 パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。 装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。 冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定 仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定 グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤ピュアアクリル テープ厚さ(μm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,753 税込5,228
5日以内出荷

コニシTMテープ
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)パネピタ
キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(15巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)