サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-25
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)SUS304(ベアリング入)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-24
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
関連キーワード