仕様含油メタル入
材質スチール
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
エスコ品番EA987HP-1
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
エスコ品番EA987HR-2
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
寸法G(mm)12
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
表面処理ユニクロメッキ
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
型式オーフ型
エスコ品番EA987HP-11
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)7
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法C(mm)11
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
エスコ品番EA987HR-12
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)
寸法C(mm)21
寸法G(mm)12
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA987SA-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状オーフ型
全長(mm)228
質量(kg)1.1
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)37
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)108
寸法B1(mm)25
寸法t1(mm)54
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状フック型
全長(mm)259
質量(kg)1.25
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)17
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)129
寸法B1(mm)23
寸法t1(mm)54
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75AB
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状フック型
全長(mm)259
質量(kg)1.8
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)17
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)129
寸法B1(mm)23
寸法t1(mm)82
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7301
材質スチール
使用荷重(t)0.35
車径(mm)75
使用ロープ径(mm)最大:10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に
タイプフック型
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。
シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
関連キーワード