139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!。工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!。腰袋の型くずれを防止!。フィット感 と 耐久性 の両立。樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」。軽量!汗や水に強い!
仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR 材質EVA樹脂 イエロー 質量(g)150 本体寸法(mm)180×90×205 関連資料(1.91MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きで清潔。持ち手も大きめで持ちやすい。フタをしたまま電子レンジOK。
仕様食洗機可(家庭用) 材質ポリプロピレン 容量(mL)300 質量(g)156 ケース入数100 寸法(cm)飲み口径8.2×高さ10.6 耐熱温度(℃)140 洗濯方法乾燥機可(家庭用) 電子レンジ
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)145 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)205
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)2.3 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)4 材質(本体)ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)3.9 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)495 外寸法・高さ(mm)315 外寸法・奥行(mm)365 2018年トラスコ掲載ページ4 2175 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)430
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.9 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2175
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクト、超撥水加工! フッ素樹脂超撥水加工により、水滴はほぼ球体のまま滑り落ちます。 剥がれにくい超撥水加工で強い耐久性を実現。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セキセイペンケース
インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。。花と植物をあしらった4つのデザイン。ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。マチ付だからペンもたっぷり入ります。ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。
材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金 幅(mm)45 寸法(縦×横)(mm)85×5 開閉ファスナー
1冊
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし 規格国家検定合格品 仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 種類アメリカン
1個
5,790 税込6,369
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50 座面高(cm)26
1脚ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

与薬カート(7-7719-01~03)や与薬スムースカート(8-4898-11~14)の引き出しに28個(4×7)収納できます。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り
エコ商品
環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。
材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り
エコ商品
環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」。プラスチック使用量を40%削減※ 。紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地
材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 規格国家検定合格品 通気孔なし
1個
9,598 税込10,558
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪がありますので分包紙が飛び出る心配がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×40
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用 適合汎用 材質ABS樹脂 質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8 容量(L)33 寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)。左利き用はさみ
長さ(mm)144 刃渡り(mm)52 イエロー 仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付) 材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
369 税込406
当日出荷

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。 ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
サイズA4 材質本体(不透明)・フタ(透明)/ポリプロピレン、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET 収納量コピー用紙300枚
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいケース。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
材質PP 幅(mm)326 厚さ(mm)22 サイズA4 高さ(mm)228 奥行(mm)22 収納枚数150
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×22×228 収納枚数(枚)コピー用紙約150
1個
739 税込813
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。リュックやトートバッグでも出し入れしやすいタテ型。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×22×317 収納枚数(枚)コピー用紙約150
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺
エコ商品
名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付 サイズ名刺 ケース寸法(mm)103×79 材質(ケース)再生樹脂シート 中紙サイズ(mm)90×55 材質(ひも)再生樹脂 ひも長(cm)90 グリーン購入法適合 ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付 ひも幅(cm)1
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー 材質樹脂 寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5 寸法(縦×横)(mm)60×25
1枚
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE500
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.28 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)228×182×92 外寸法・幅(mm)228 外寸法・高さ(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・奥行(mm)143 有効内寸法・高さ(mm)78.5 有効内寸法・幅(mm)203
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)