汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消する吸水速乾生地を使用。肌面はいつもサラサラです。
シワになりにくく、皮膚にもやさしい伸縮性の高いストレッチ素材を使用。
色ライトイエロー(ステッチピンク)
材質(表)ポリエステル100%、(裏)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード23-6869-01
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
亜麻色のナチュラルな風合い。洗うほどに馴染む上質なリネンのこだわり「本麻」シリーズ
色亜麻色
寸法(cm)140×240
アズワン品番68-7022-29
素材麻100%
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消する吸水速乾生地を使用。肌面はいつもサラサラです。
シワになりにくく、皮膚にもやさしい伸縮性の高いストレッチ素材を使用。
色ライトイエロー(ステッチ水色)
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
アズワン品番64-3252-91
洗濯方法洗濯○、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード23-6869-00
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ほんのりとした暖かさを実現する、温熱シート内蔵の綿100%シーツ。温度調節機能付きのスライドボリューム式コントローラー標準装備。
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
積載荷重(kg)250
キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
サイズA4
寸法(mm)260×355×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)305×410×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズB4
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)190×250×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズA5
容量約120L、ワイシャツですと50枚、約10kgのものを入れることが可能です。
ドライ品の回収に便利なポリエステル製の袋です。
別売りのZ型ランドリーなどのリネンカートにご使用いただけます。
用途ホテル・旅館・クリーニング工場・リネン工場・病院・介護施設・美容院・公衆浴場などでのシーツやタオル等のリネン回収などにご使用いただけます。
横と底に取っ手が付いていますので運搬しやすくなっています。
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
厚さ(mm)2
仕様食洗機使用可能
材質PP
幅(mm)365
質量(g)170
奥行(mm)245
加工SIAA抗菌加工
ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。
用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に
材質ソフトPU
全長(mm)70×111
質量(g)約10g
ベルト長さ(mm)220
寸法(縦×横)(mm)111×70
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃・食材ごとにまな板を使い分けていただくことで、他への におい移りも防げます。切った食材をそのまま鍋に移すのにも手軽で大変便利です。抗菌。洗浄機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×2
質量(kg)0.117
ゴアテックス/高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)/防水防寒
用途作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)14400以上
レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。【ご使用方法】。結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用
材質テープ部分:ナイロン100%バックル部分:ポリアセタール
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EJ-S103 【23年春夏モデル】。商品特徴。質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティなメッシュジャケット。「ブラック&イエロー」が新たにラインナップされました!
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。通気性。リフレクター搭載。3D立体裁断。[肩][肘][背]プロテクター標準装備。[胸]プロテクター別売
色Black&Yellow
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布
タイプ粘着有り
引張強度(MPa)0.69
比重(g/cm3)0.07
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布
色黄
タイプ粘着有り
引張強度(MPa)0.69
比重(g/cm3)0.07
軽くて丈夫なプラスチック製のボトル。ヨガ、ジム、スポーツ、ワークアウト、アウトドアのシーンで活躍します。持ちやすいキャリーハンドル付き。割れにくく丈夫な樹脂製(トライタン素材)で軽量。ペットボトルのような使用感のスクリュータイプのフタ。フタはロック機能付きなので飲むときに邪魔にならず、落とす心配もありません。ワイドな口径で氷も入れやすく、お手入れも簡単です。シリコーンバンパー付きで底面を保護し、静かに、安定して、しっかり置くことができます。便利な目盛り付き。グラデーションカラーがおしゃれなデザイン。ジムやトレーニングにも持ち運びしやすいボトルです。
用途ウォーターボトル スポーツボトル ダイレクトボトル プラボトル 直飲み 水筒 持ち手付き
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ/PP、ネジキャップ/PP、ネジキャップホルダー/PP、ハンドル/PP、シリコーンリング/シリコーンゴム、ネジキャップパッキン/シリコーンゴム、フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、シリコーンバンパー/シリコーンゴム
容量(mL)520
質量(g)158
耐熱温度(℃)本体/90、フタ/120、ネジキャップ/120、ネジキャップホルダー/120、ハンドル/120、シリコーンリング/140、ネジキャップパッキン/140、フタパッキン/140、シリコーンバンパー/140、コーヒーフィルター本体・フタ・メッシュ/100
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハンドルUP】7.6×7.6×24.1【ハンドルDOWN】7.6×8.3×20.2
関連キーワード