大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。
またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。
約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75
本体質量(g)220
保証期間購入後6か月
入力端子AUX、microSDカードスロット
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大15時間
通信可能距離(m)約10まで
防水保護等級IPX7
Bluetooth5.1
待機時間最大120時間
オーディオ出力5W
充電端子USB TYPE-C
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大5
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
種別マルチタイプ
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯
材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15
タイプシングルタイプ(再生数一音)
音圧レベル(dB)最大90
ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。
寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9
質量(g)約248
バッテリー3.7V/1000mAh
充電電圧(V)DC5 … 1A
スピーカー4Ω5W
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2
型式ダイナミック型
寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6
質量(g)【充電ケース】約65
本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)
接続方式Bluetooth
マイクロホンMEMS型(全指向性)×2
バッテリーLi-ion Battery
充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)
防塵防水性能IP54相当
再生周波数帯域(Hz)80~20000
素材シリコーン(フック)
BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBP
イヤホン形状オープンイヤー型
再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)
対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBC
マルチペアリング10台
マルチポイント最大2台
ユニット幅(mm)使用:口径 12
Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140
高さ(mm)270
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)90
音声内容電子音:画像でご確認ください。
音色サイレン
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140
高さ(mm)270
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)90
音色サイレン
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格SG規格/MFJ公認
材質FRP グラスファイバー
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格SG規格/MFJ公認
材質CARBON+FRP
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現。絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル。25,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途スマートフォン、タブレット、PCの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C PD 高耐久 液体シリコーン 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/L。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:Lサイズ(59~60cm)。重量[グラム]:1450。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:255。高さ:252。奥行(引き):355。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:ミドル帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)255
色マットイエロー
サイズLサイズ(59~60cm)
高さ(mm)252
質量(g)1450
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)355
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/XL。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:XLサイズ(61~62cm)。重量[グラム]:1480。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:262。高さ:257。奥行(引き):364。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)262
色マットイエロー
サイズXLサイズ(61~62cm)
高さ(mm)257
質量(g)1480
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)364
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/M。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:Mサイズ(57~58cm)。重量[グラム]:1450。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:255。高さ:252。奥行(引き):355。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:ミドル帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)255
色マットイエロー
サイズMサイズ(57~58cm)
高さ(mm)252
質量(g)1450
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)355
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/S。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:Sサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1420。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:252。高さ:253。奥行(引き):352。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)252
色マットイエロー
サイズSサイズ(55~56cm)
高さ(mm)253
質量(g)1420
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)352
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/XS。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:XSサイズ(53~54cm)。重量[グラム]:1420。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:252。高さ:253。奥行(引き):352。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)252
色マットイエロー
サイズXSサイズ(53~54cm)
高さ(mm)253
質量(g)1420
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)352
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/XXL。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:XXLサイズ(63~64cm)。重量[グラム]:1480。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:262。高さ:257。奥行(引き):364。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)262
色マットイエロー
サイズXXLサイズ(63~64cm)
高さ(mm)257
質量(g)1480
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプフルフェイス
奥行(mm)364
規格SG規格/MFJ公認
型番BRJ0020
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2
連続再生時間(ボリューム50%)6時間
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230
充電可能回数ケース:3.5回
連続待機時間200時間
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境によりことなります)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
イヤホン部が5色のカラーで着せ替えができます。付属のシールを事由に貼り付けてお好みのデザインにカスタマイズ可能です。お子様のご使用には最大ボリュームを制限できるボリュームコントロール機能(Max85db)を装備、オープンイヤーで直接耳に入れない安全性と最大ボリュームコントローム両方でお子様の耳を守ります。マルチポイント接続(2台)パソコンとスマホなどを同時接続出来るマルチポイント接続機能。IPX4生活実用防水/10時間連続再生/超軽量設計/Bluetooth 5.0/タッチコントロール/音楽と通話に対応/USB-C 充電
仕様【SAFE MODE(最大ボリューム制限)】85db最大に制限
その他【200デザインステッカー】Yes
付属品交換用5色イヤカバー・日本語クイックスタートガイド
寸法(mm)120×105×35
色Blue,Green,Pink,Purple,Yellow
質量(g)13
感度126 ±3dB
センサータッチセンサー
周波数20-20KHz
最大出力10mW
インピーダンス32Ω± 15%
充電時間1.5H
到達距離(m)障害なき場合 約10
ケーブル充電ケーブル(USB-C)
ワイヤレス通信BT5.0
防水性IP4X
最大入力(mW)5
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
内蔵マイク通話用マイク
スピーカーサイズ(mm)14.2
オーディオコーデックAAC,SBC
再生時間(時間)10 (50% volume)
マルチポイント2台
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード