1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)0.25
色グレー
機能耐溶剤
全長(cm)7
ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。F型はフィンガータイプです。
耐熱温度(℃)250
。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用
アズワン品番65-9251-48
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM
長さ(mm)33
厚さ(mm)0.18
色ブルー
入数(双)100
加工合指サック
機能耐薬品
全長(cm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用
アズワン品番65-9251-47
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1袋(3個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
仕様滑り止め加工 、洗濯可
材質表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75%
全長(mm)280
耐熱温度(℃)250(滑り止め部除く)
アズワン品番1-2768-11
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
表面加工による滑り止め効果が優れ、摩耗や引裂きにも強いので事務用をはじめ、作業用としてもお勧めします。
厚さ(mm)0.5
ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
関連キーワード