51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110 質量(g)85 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108 適合汎用 内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24 ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプストリート 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
特価
2,548 税込2,803
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途L/L 仕様長/長 グリップ長さ(mm)122 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプレーシング 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプレース 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET! 非貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122 適合車種汎用
1セットほか
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)121 タイプツーリスモ 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

振動吸収性に優れたシリコンを使用。フィット感に優れた振動吸収性の高い快適なシリコン製のグリップ。実用性とファッション性を両立させたグリップ。
材質シリコン 寸法(mm)130 質量(g)64(1pr)※バーエンドキャップ付
1ペア
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくい KRATON ラバークレイトを採用した TRAILシリーズのグリップ。TR ロゴを用いたエルゴノミックデザインのシングルデンシティーグリップ。豊富なカラーバリエーションで登場。
寸法(mm)135 質量(g)112
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FORCEのロゴがアクセント。
用途スケルトンデザイングリップ。 寸法(mm)128 質量(g)113 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25165
長さ(mm)122 イエロー ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25176
長さ(mm)122 イエロー ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプストリート 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。
寸法(mm)130 質量(g)36
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリート(ariete)グリップ ARIRAM
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 。 ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。 中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。 ・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。 ・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。 ・ワイヤリングのために4つの溝を配置
内径(Φmm)22/24 長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能) 適合ユニバーサル タイプ貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-RAB。VULCAN OFF GRIPS WHITE/DARK.RED。販売備考:ダークレッド+ホワイトロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:イエロー/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通 材質XT+SEBS 長さ(mm)115 イエロー/ブラック タイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン 型番2643 内径(mm)Φ22/24
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02649-G。BASALTO MTB GRIPS YELLOW L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:コンパウンド: ミディアム。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02649。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:130
仕様非貫通 材質コンパウンド: ミディアム 長さ(mm)130 イエロー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2649 内径(mm)Φ22/22
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25143
長さ(mm)122 イエロー ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

ソフトな握り心地で振動を吸収します。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプオフロード モノクロ(クロスなし) 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな握り心地で振動を吸収します。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプオフロード モノクロ(クロスあり) 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。 人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・3種類のピラミッド型滑り止め。 ・親指、人差し指部分:小型形状。 ・手のひら部分:大型形状。 ・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。 ・ワイヤリング用に4つの溝を配置。 ・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24 長さ(mm)115 適合ユニバーサル タイプ非貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25157
長さ(mm)122 イエロー ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

2種類の異なる素材を使用した有機的なグリップデザインは激しいライディングに対する疲労を和らげ操作性をアップさせます。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)左:124/右:118 タイプオフロード A360 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

個性的なデザインが好評なグリップSETです! BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122 適合車種汎用 全長(mm)122 内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
1セット
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-GFA。VULCAN OFF GRIPS FLUO YRLLOW/BLUE。販売備考:ブルー+蛍光イエローロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光イエロー/ブルー。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通 材質XT+SEBS 長さ(mm)115 蛍光イエロー/ブルー タイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン 型番2643 内径(mm)Φ22/24
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプレース 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプエクストリーム 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DSHは耐久レース・チームと共同で開発されました。表面は柔軟な素材を使用しています。それに加え、大胆な凹凸を用いることで手への負担を和らげ、ソフトな握り心地となっています
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)120 タイプオフロード DSH 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様【エンドタイプ】非貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)118 タイプクロス 内容1セット(左右1組) 適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型 材質(刃)カーポンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプねじロック式 刃幅(mm)18
1個
279 税込307
当日出荷

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5 厚さ(mm)2 材質ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~70 寸法L(mm)5m 寸法T(mm)2
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)