ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
用途エアー用
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
特性滑り性
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7091
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7093
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-66
メーカー商品コード146-3768
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-70
メーカー商品コード146-3697
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-62
メーカー商品コード146-3702
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥12,567
税込¥13,824
7日以内出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-67
メーカー商品コード146-2197
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-69
メーカー商品コード146-3732
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-68
メーカー商品コード146-2150
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
使用流体空気
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調オレンジ
長さ(m)100
特性高強度、柔軟
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
トラスコ品番838-7092
質量(kg)5.3
色橙色
長さ(m)100
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード