(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。
また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。
保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。
機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。
スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。
タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体水/空気/クーラント
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。また、通気性がよいので、むれや暑苦しさがありません。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
種別簡易マスク
材質(フィルター)不織布
粉じん捕集効率91.0(石英粉塵)
フィルター高性能タイプ
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.3
アズワン品番2-8219-02
1箱(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
息モレ防止フィルムがマスク上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。
種別簡易マスク
吸気抵抗(Pa)<3.3
粒子捕集効率(%)>87.0
生産国日本
1箱(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
生産国日本
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)
生産国日本
捕集効率(%)87
独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減
農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値)
安心の国家検定合格品(区分:DS2)
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。
農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに
種別使い捨て防じん
規格国家検定合格 第TM612号
エスコ品番EA800ME-3
形状カップ型
区分DS2
タイプ活性炭入り
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)<29
粒子捕集効率(%)>99.4
生産国日本
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。
金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
耳の負担を減らすウレタンゴムを採用しています。
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム/ウレタンゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)、スペースキーパー/PP(ポリプロピレン)
吸気抵抗(Pa)3.3
機能金属フリー
生産国日本
捕集効率(%)87
●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
種別簡易マスク
活性炭入り
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.9
捕集効率(%)95
1包(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
トラスコ品番556-7823
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭、耳部:ポリウレタン、フィルター部:ポリプロピレン
質量(g)200
生産国日本
1セット(40枚×5箱)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
TGK品番153-25-24-14
種別簡易マスク
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
捕集効率(%)80、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。
用途クリーンルーム
種別簡易マスク
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.5
捕集効率(%)92、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番194-9280
適合機種K-9-102
質量(kg)3.9
ケーブル長(m)15
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1缶(18kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)-20~+60
容器透明樹脂
保護等級IP68
最大吐出圧力(kPa)500(5bar)
給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤容量(cm3)125
潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃
セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)
材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
自動連続給油器
重荷重タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1912-66
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1912-67
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1912-65
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1912-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
24日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。
仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット
定格電流(A)モータ:1.3
最大トルク(N・cm)15.7
定格入力容量(kVA)0.9
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
用途屋内外排水管、横管の清掃に
トラスコ品番194-9281
適合機種K-9-204
質量(kg)7.7
ケーブル長(m)21
ケーブル径(Φmm)8
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
トラスコ品番722-4231
色白
質量(g)270
1セット(40個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ