1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイ工機ソフトタイ
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)250 最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
379 税込417
当日出荷

TRUSCOソフトタイ
エコ商品
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。 材質エラストマー樹脂 幅(mm)7.0 厚さ(mm)1.7 引張強度(N)49 最小結束径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに
材質TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ) グリーン
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
549 税込604
4日以内出荷

結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー 幅(mm)7
1パック(100本)
8,198 税込9,018
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機結束バンド ソフトタイ
エコ商品
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 結束径(Φmm)45 ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
439 税込483
7日以内出荷

植物や野菜にキズをつけず支柱にしっかり固定。やわらかい素材なので手にもやさしい。カットが簡単!
材質TPR・スチール 幅(mm)5 質量(kg)0.19 グリーン 長さ(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ5mm×長さ6m 太さ(mm)約5
1個
749 税込824
6日以内出荷

ジャステムソフト結束タイ
強力な結束が簡単に出来ます。柔らかいので女性でも簡単に扱えます。薔薇の誘引結束に最適です。
材質鉄芯、TPR樹脂被覆
1個
579 税込637
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に 材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
1巻(5m)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質エラストマー・スチール
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テイクアウトにおすすめ!安価で使いやすい薄肉タイプの肉まん・バーガー袋。四辺うち二辺の口があいたタイプの袋です。
材質薄葉紙21g+PE10μ
1パック(200枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア セルペンスワブ
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)125 ヘッド径(Φmm)5 ヘッド長(mm)16 材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル 仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm) トラスコ品番366-8142 セット内容主剤10kg+硬化剤10kg 質量(kg)22.42 JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★ 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン 可使時間(分)40以内/23℃ 標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内) 長さ(m)0.535 材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入 厚さ(mm)14 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2 付属品固定用ピン(フットロング)80本 寸法(mm)535×535×14
1セット(20枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m)0.519 材質EVA 厚さ(mm)15 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm)519×519×15 荷重(t)(最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等 長さ(m)0.5 材質EVA 厚さ(mm)10 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2 寸法(mm)500×500×10 荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ツルや茎の支柱止めに便利です。はさむだけなので作業効率がアップします。繰り返し使えて経済的です。
用途ツルや茎の支柱止め 材質ポリプロピレン 寸法(mm)52×74 質量(g)9.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能支柱径(mm)8~25
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷

新日本ケミカル・オーナメント工業サンドタワシ
鍋の頑固焦げ落としや木工研磨などに幅広くお使いいただけます。簡単にハサミでカットできます。金属タワシのように、金属片が混入せず安心です。
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
499 税込549
翌々日出荷

1セット
549 税込604
翌々日出荷

1袋(2個)
499 税込549
4日以内出荷

グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。 ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。 両肩と正面を開閉できます。 金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き 材質綿95%・PU(ポリウレタン)5% サイズM アズワン品番8-5802-01 アンダーバスト(cm)65~75 トップバスト(cm)75~85
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。 ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。 両肩と正面を開閉できます。 金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き 材質綿95%・PU(ポリウレタン)5% サイズL アズワン品番8-5802-02 アンダーバスト(cm)75~85 トップバスト(cm)85~95
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。 ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。 両肩と正面を開閉できます。 金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き 材質綿95%・PU(ポリウレタン)5% サイズLL アズワン品番8-5802-03 アンダーバスト(cm)85~95 トップバスト(cm)95~105
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25 全長(mm)450
1セット(2本)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定。 材質スチール、TPR
1本
478 税込526
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モノトーンとシンプルなデザインがお洒落なソフトタイプ携帯灰皿です。 カラーは選択できません。
寸法(横×縦)(mm)73×80
1個
149 税込164
当日出荷

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いお客様層へアピール出来るように、よりナチュラルで明るいイメージを演出したソフトタイプの携帯灰皿。
寸法(mm)81×10×80
1個
119 税込131
当日出荷

全長(mm)150 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
4,288 税込4,717
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVEDIO(エヴァディオ)AVEDIOソフト携帯ケース
貴重品などをまとめてしまえる携帯ケースです。カードホルダー、ジッパー付きポケットが付いています。止水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心。
1個
2,398 税込2,638
31日以内出荷

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)