168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・耐候シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/耐候 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに 仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)4.5 透明 質量(g)約1365 サイズ(mm)910×1500 アズワン品番64-7850-23
1本
9,520 税込10,472
当日出荷

独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎/透明/耐候
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8327 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)22.2 半透明 引張強度(N)1040(横)、1065(縦) 特性静電・防炎・耐候
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

PCSP-642T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ガラス色透明 色相両面耐候ガラス色透明 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,433 税込4,876
6日以内出荷

PCSP-36600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 透明 色相両面耐候透明型板 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

PCSP-R6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面マット PCSP-R6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5、8、10から選択 透明 色相両面耐侯透明両面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

PCSP-K6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明 色相両面耐侯透明片面マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

PCSP-F6400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ガラス色//すりガラス調マット 色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

PCSP-F6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明/すりガラス調マット 色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.53 透明 タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)670 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)80.9
1枚
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.36 半透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)460
1枚
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平岡織染クリスタルターポ
RoHS
透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
用途間仕切り、カバー、養生 材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 機能防炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20 長さ(mm)82 幅(mm)2.5 材質PFA クリア 使用温度範囲(℃)-200~250 特性耐候・耐薬品性
1袋(10本)ほか
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
特価
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
1枚
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手軽に外して、繰り返し使用できる。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ38まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ) 長さ(mm)150 幅(mm)7.4 クリア 内径(Φmm)結束:5.0~38 使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合) 引張強度250N/25.5kgf
1袋(10本)
259 税込285
翌々日出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ) クリア 使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
1袋(10本)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1セット(2枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。 幅(mm)910 仕様両面UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45 透明 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)