18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
容量(mL)1200
保冷時間(時間)約18
保温時間(h)約6
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色グリーン
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
シフト用インナーキャップ 1ボトル500個入り
色グリーン
1個(500個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!。軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
口径(Φcm)4.3
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 005
MTA型1.0Lサイズ適用の真空断熱ボトル専用ポーチです
質量(kg)0.12
寸法(cm)10.5×10.0×17.6
適合容量(L)1
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4.8
エコマーク認定番号10 146 005
独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。ボトルキャップ(せん)は1パーツのシンプル構造でお手入れ簡単、さらにボトルまるごと食器洗い乾燥機OK。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
質量(kg)0.22
容量(L)0.6
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×25.1
保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)89以上
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.4
エコマーク認定番号10 146 005
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
口径(Φcm)約4.8
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
MTA型1.5Lサイズ適用の真空断熱ボトル専用ポーチです
質量(kg)0.14
寸法(cm)10.5×10.0×26.0
適合容量(L)1.5
MTA型1.2Lサイズ適用の真空断熱ボトル専用ポーチです
質量(kg)0.13
寸法(cm)10.5×10.0×20.6
適合容量(L)1.2
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65
口径(mm)48
本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8
本体質量(kg)0.34
保冷効力(℃)9以下(6時間)
取扱説明書(2.31MB)
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン
材質シリコーンゴム
色グリーン
耐熱温度(℃)220
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
にっこりスマイルとブラブラ手足が可愛いブリキマンシリーズです。2022年総合カタログスタンダード商品です。植物を植えるだけでなく小物入れやペン立てとしてもお使い頂けます。
用途フラワーポット/プランター。
仕様底穴あり,ライナー付き
材質ブリキ,木
使用可能ポット2号用
サイズ(mm)直径75×高さ65
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ