60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。 ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:ポリエチレン 特性高耐久性 ハトメ
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)600 寸法(m)1.90×50 仕上り寸法(m)1.90×50
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)8 キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1067 対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
1台
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)7.3 キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×987 対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)8.9 キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1277 対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質/仕上シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール シート長さ(mm)2000
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクニックやビーチに最適なレジャーシートです。 ペグダウンできるハトメ付き。 丸めてベルトを止めるだけでコンパクトに収納できるので持ち運びラクラク。 水や汚れに強くお手入れが簡単です。 2~3人に最適なサイズです。
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル 収納時寸法(mm)130×長さ420 寸法(cm)200×145 質量(g)710 ヴィンテージグリーン
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

旭産業(シート)軽トラシート
丈夫で長持ち。ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。防水で耐候性抜群。ゴムロープ入り(約5m)
用途荷物輸送。野積カバー その他バンド1本付属 トラスコ品番775-7409 材質基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD) 幅(mm)1900 厚さ(mm)0.64 OD 高さ(mm)2100 ハトメ数18 寸法(mm×m)1900×2100 適合車種軽トラック ハトメピッチ(cm)【A】470【B】420
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上村産業(上村シート)迷彩柄 防炎ターポリンシート
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。 防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.43 迷彩柄 伸び(%)縦23×横25 質量(g/m2)530 耐水性(mm)1000以上 特性耐候性、耐摩耗性、防炎性 引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50) 引裂強度縦9×横8
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 寸法(mm)50×0.8 OD アズワン品番64-2269-55 着磁力片面
1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 寸法(mm)100×0.8 OD アズワン品番64-2269-56 着磁力片面
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10m)
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに 材質塩化ビニール 関連資料(2.62MB)
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。 材質フィルム グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 種別ロール トラスコ品番254-7511 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工 質量(kg)21.6 グリーン 長さ(m)30
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-51 着磁力片面
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-50 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8 材質合成ゴムマグネット 商品タイプ大判 仕様ツヤなし 特性普通
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生に ライトグリーン 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 防炎性能試験番号E0050039 幅(m)1.37
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

ラフアンドロードR&R HBシートバッグ
ロール式開閉で使いやすい重厚で堅牢な作りのダッフルなシートバッグ。本体を袋状にすることで荷物量に柔軟に対応した容量12リットルとデイリーユース、日帰りに最適な大きさです。メインスペースにラクラクアクセスできる貫通ジッパーで荷物の出し入れも簡単。積載は豊富なD管と付属の1m×2本のバンジーコードであらゆる車両に対応、ショルダーハーネス付属でバイクを降りても両手が空く仕様。バッグ内側にはインナーフレームを内蔵し積載時の型崩れを防ぎます。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日も安心なインナー防水シングルサドルバッグ。「大きすぎず、小さすぎず、丁度いい」 ベストサイズの9.5L。インナーライナー式の防水仕様で急な雨にも対応できる安心のサドルバッグです。入り口はジッパーを閉めロールダウンして閉じる万全の防水仕様。ウインカー位置やタンデムステップの干渉を受けにくいサイズ設定でバイクのサイドに収まりやすい大きさに仕上げました。「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。背部には貫通スリットを設けサドルバッグサポート等に差し込めば簡単にバタつきを防止できます。前後サイドにはリフレクタを配置し夜間の視認性も確保した安全設計です。カブやアメリカン、シングル向けにおすすめのサイズとデザインのシングルサドルバッグです。
容量(L)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×140×240(最大)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-145-780-1 【オーダー】オーダーサイズマット 制電クッションシートHG テラモト カスタマイズ可
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質塩化ビニール 幅(mm)910(奥行) 厚さ(mm)約7mm(表面層1mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
37,980 税込41,778
11日以内出荷

紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。 長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途長期間の資材、物品等のカバーや養生。 鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。 厚さ#5000 ODグリーン 形状ロールタイプ 特性耐UV、耐候 シート厚さ(mm)0.47 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦20×横17 質量(g/m2)269 引裂強度(N)縦310×横300 引張強度(N/50mm)縦1770×横1620
1枚ほか
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。 長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途長期間の資材、物品等のカバーや養生。 鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。 厚さ#4000 形状ロールタイプ 特性耐UV、耐候 シート厚さ(mm)0.36 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦16×横16 質量(g/m2)212 引裂強度(N)縦150×横150 引張強度(N/50mm)縦1150×横1100
1枚ほか
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約1年の使用に耐える普及タイプ。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。 原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。 建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.25 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エステル糸に塩ビコーティングしたポリエチレンよりも強くて重量感のあるクロスです。
用途トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)0.60 材質(シート)ポリエステル織布+塩ビコーティング 伸度(%)縦16×横24 質量(g/m2)565 引裂強度(N)縦105×横100 引張強度(N/50mm)縦2100×横1500
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

防炎規格適合品 中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート 形状ロールタイプ 特性防炎、耐水 寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50 耐水性(mm)1500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 幅(mm)1890 質量(g/m2)130 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別2類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 幅(mm)1890 質量(g/m2)455 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別1類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

平岡織染ターポスクリーン
エコ商品
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 形状ロールタイプ 特性遮熱・防炎 材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm)2000 幅(mm)1940 質量(kg)5.8
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm)2000 幅(mm)940 質量(kg)3.4
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール ダークグリーン シート長さ(mm)2000 タイプ天井付け
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)