「運搬車 台車」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナンシン樹脂運搬車
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)220 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)858 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品 材質(車輪)ゴム タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付 ブレーキ有無あり 材質(キャスター)スチール 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1台
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 適合ストッパーMPK-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。 天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性省音、立て置き可、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリカーボネート(PC) ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6 グリーン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)120 荷台寸法(mm)600×400 ハンドル高さ(mm)775 アズワン品番64-3963-57 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品 材質樹脂 グリーン タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)-
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。 グリーン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン 材質(車輪)エラストマー 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg)19.68 高さ(mm)265 タイプ折り畳みハンドル キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)265 荷台寸法(mm)900×778 荷台寸法(幅)(mm)778 タイヤタイプノーパンクタイヤ 材質(金具)スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー:KW-GJS 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)125 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)865 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)