36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)120(レシーバー・電池は含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式 使用電源単4アルカリ乾電池2本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135 材質ラバー
1セット
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm)130 ブラック/グレー 質量(g)184 外径×全長(mm)30×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

avantrigger エルゴグリップ
用途グリップ ブラック/グレー 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×135×30
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮 付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種USBポートが正常に動作するパソコン グレージュ 質量(g)61 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66 センサー光学式(BlueLED光源) 分解能1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源単4電池2本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz)2.4
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

軽量・コンパクトデザインの医療向けモバイルカートです。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。高さ調節範囲は約57cmで、幅広いユーザーの人間工学的ニーズに対応します。豊富なアクセサリでカスタマイズも可能です。丈夫なつくりで大型AIOなどもサポートします。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約46cm×奥行約42cm、天板は幅約53cm×奥行約36cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場 セット内容カート本体、デュアルキャスター4個、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具 種別モバイルカート ホワイト/ウォームグレー タイプスタンドタイプ(モバイルカート) 耐荷重(kg)29.8 本体質量(kg)29.8 荷重範囲(kg)14.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約570 可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場 セット内容天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ノートPC用セキュリティブラケット、パワーストリップ用ブラケット グレー タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)1.4~6.8 本体質量(kg)約15.4 保証期間3年間 適合モニターサイズ12~17.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM)) 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28 外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22) 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g)約98(レシーバー・電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単4乾電池2本(マウス本体側) 使用電池単4乾電池2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式レシーバー無線 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g)約96(電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。● 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単4乾電池2本 使用電池単4乾電池2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth Bluetooth3.0 class2 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125 適合●Φ22.2ハンドル用 サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通タイプ
1セット(2本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)69 接続方式有線 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×200×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)104 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×190×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通
全長(mm)120 仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 肘無 ハイバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ランバーサポート付き。ブラックボディ。
肘掛なし
1脚
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ブラックボディ。固定肘。可動ヘッドレスト装備(可動域高さ90mm、前後角度20度)。
肘掛あり
1脚
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 固定肘 ハイバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。固定肘アルミ製付。ランバーサポート付き。ハンガー付き。ポリッシュ脚。
肘掛あり
1脚
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 肘無 ローバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。
肘掛なし
1脚
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 固定ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。固定肘アルミ製付。ランバーサポート付き。ポリッシュ脚。固定ヘッドレスト装備。
1脚
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 固定肘 ローバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。固定肘アルミ製付。
肘掛あり
1脚
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 可動肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ブラックボディ。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。可動ヘッドレスト装備(可動域高さ90mm、前後角度20度)。
肘掛あり
1脚
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 可動肘 EXハイバック 固定ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。ハンガー付き。ポリッシュ脚。固定ヘッドレスト装備。
肘掛あり
1脚
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 可動肘 ハイバック 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ランバーサポート付き。ハンガー付き。ポリッシュ脚。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。
1脚
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

オフィスシーティング バロン 可動肘 EXハイバック 固定ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所) 動画あり
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。ランバーサポート付き。ポリッシュ脚。固定ヘッドレスト装備。
肘掛あり
1脚
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。 ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。
ブラック/グレー 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりクッションなのに洗濯機で丸洗いできる、スタイリッシュなキッチンマット。キッチンマットだって手を抜かない!ツイード風の高級生地を使用したインテリア性の高いデザイン。インテリアのアクセントになる、フェイクレザーのポイントタグ付き。立ったままの足への負担を和らげてくれる、ふかふかしっかりクッション。密度の高さにこだわった、しっかりスポンジクッション。へたりにくいのもポイント。洗濯機で丸洗い可能。丸めてネットに入れ、洗濯機の手洗いコースで洗うだけ。意外な軽さで、持ち運びもラク。
材質表地・裏地/ポリエステル タグ/ポリウレタン 質量(g)650 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)180×45×0.5
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト レッチ(伸縮性)ワークパンツです。 ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、 各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。 ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。 これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。
用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。 セット内容伸縮性カーゴスラックス 種別カーゴスラックス 材質綿混 グレー 混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3 機能ストレッチ 生地伸縮性T/Cツイル 材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)
1本
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質表地・裏地/ポリエステル、タグ/ポリウレタン 質量(g)780 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)240×45×0.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりクッションなのに洗濯機で丸洗いできる、スタイリッシュなキッチンマット。キッチンマットだって手を抜かない!ツイード風の高級生地を使用したインテリア性の高いデザイン。インテリアのアクセントになる、フェイクレザーのポイントタグ付き。立ったままの足への負担を和らげてくれる、ふかふかしっかりクッション。密度の高さにこだわった、しっかりスポンジクッション。へたりにくいのもポイント。洗濯機で丸洗い可能。丸めてネットに入れ、洗濯機の手洗いコースで洗うだけ。意外な軽さで、持ち運びもラク。
材質表地・裏地/ポリエステル タグ/ポリウレタン 質量(g)400 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)120×45×0.5
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機で丸洗いできるキッチンマット。ツイード風の高級生地を使用。フェイクレザーのポイントタグ付き。へたりにくいしっかりスポンジクッション。洗濯機で丸洗い可能。
材質表地・裏地/ポリエステル タグ/ポリウレタン 質量(g)400 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)90×45×0.5
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感抜群のエルゴノミックグリップ
用途自転車用グリップ・グリップシフト用 長さ(mm)92 グレー 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
879 税込967
5日以内出荷

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERGOTRON(エルゴトロン)SV Three Functions Tracking Caster White
RoHS
StyleViewカートの操作性を向上使いやすいペダルがあるため、キャスターが左右に旋回して前進やコーナー周りを移動するのを無効にし、カートの方向の制御に役立ちます。
白/グレー、ペダル:青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。 付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個 最大積載量(kg)静止時:1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)