8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本(20m)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質スチール 径(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)