カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)106-11
色(甲)ライトグレー、(平)ホワイト
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)106-11
色ライトグレー
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からホコリが発生しにくいだけでなく、除電性能に優れ、静電気障害の防止に効果があります。
指先のポリウレタン樹脂のコーティングにより快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。
用途品質管理用(精密、電子組立作業等)
機能制電
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン100%(導電糸入)
材質ナイロン、ポリウレタン、カーボン
入数(双)10
材質(樹脂部)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)タテ:5.4x1010 ヨコ:1.9x107
ゲージ数13
左右区別ナシ
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)10
RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色グレー
入数(双)10
機能静電防止
材質(裏)ナイロン
材質(表)ポリウレタン
コーティング指先コート
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
色(甲)グレー(手の平)白(手首)水色
材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)10
RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(裏)ナイロン(カーボン導電糸入)
色グレー
入数(双)10
機能静電防止
材質(表)ポリウレタン
コーティング手の平コート
RoHS指令(10物質対応)対応
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)35.3
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×460×1686
トレイの色ホワイト
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)35.3
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1323×460×1686
トレイの色ブラック
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)24.8
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×460×1686
トレイの色ホワイト
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)29.9
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×460×1686
トレイの色ホワイト
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)24.8
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×460×1686
トレイの色ブラック
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)29.9
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×460×1686
トレイの色ブラック
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
関連キーワード