32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ5×2500
1本
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ4×2500
1本
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(150個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
449 税込494
当日出荷

ALLIGATOR(アリゲーター)アウターキャップ
アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
シルバー 適合Φ5mm用 材質アルミニウム
1パック(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シフトアウター用キャップ
用途シフトワイヤー用キャップ 材質真鍮 寸法(mm)4.1×12 シルバー 入数(個)5
1個
219 税込241
5日以内出荷

2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 シルバー ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
699 税込769
当日出荷

カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り 付属品真鍮製アウターキャップ8個付 全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り 付属品真鍮製アウターキャップ6個 全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー SL サイズ(スチール)1.5×2000 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
349 税込384
4日以内出荷

アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
ブラック/シルバー 寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル) 材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
739 税込813
5日以内出荷

インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー 寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル) 材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツ シルバー 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
1セット(2個)
219 税込241
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

アヘッド用ブレーキアウター受け。Short Flexie付き
用途1-1/8"用 首下長(mm)34
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個 材質ステンレス ケーブル種類アウターケーブル
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター 内径(Φmm)約5 サイズ(mm)55 素材TPR
1セット(2本)
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷