10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約190
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5
USBポート数1個口
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約200
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V/10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.4×約23.5×約89.5
充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)3
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
使用可能回数(くり返し)500回
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約190
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/3A、9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)USB Type-Cは5/9、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。
仕様S型
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM
サイズA4
収納枚数160
1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。
細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。
テープ長さ(m)30
グリーン購入法適合
材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PET
エコマーク認定認定
テープ地色白
本体サイズ(mm)48×19×83
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号17 112 165
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)44
保冷効力(℃)9以下(6時間)
JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)0.3
容量(L)1
本体寸法(mm)85×85×270
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
口径(mm)49
保温効力(℃)75以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
大容量ポケットと整理整頓ポケットがドッキングしたペンケース
色パープル
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×205×60
開閉ファスナー
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軽くて大容量!毎日使えるトート。カラーバリエーションと「軽さ」+「機能」で支持され続けるロングセラー。ニュアンスカラーが追加。
色Lavender
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32×14.5
素材ポリエステル(はっ水加工)
ポケット外側5箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
はっ水ナイロン舟形ショルダーは、はっ水ナイロン生地を使った舟形ショルダーです。見た目がコンパクトでもマチ幅がしっかりあるので大容量です。ポケット、機能も充実していて普段使いに便利な軽量ショルダーです。
用途日常使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×330-230×110、ショルダー/560-1180
機能はっ水
ガバッと開いて取り出しやすい。持ち運びに便利な取っ手付き。本棚などにすっきり収納可能。A4クリアホルダー収納可能。鉛筆削りやペンスタンドも一緒に持ち運べる大容量。
材質紙・ネオジム磁石・スチール
耐荷重(kg)3
本体質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×150×315(360)※()内は持ち手含む
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×140×235(305)※()内は三角屋根部分含む
表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。Lサイズの写真用紙が200枚収容できる大容量タイプ。。Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。表紙にフォトフレームが付いているので、お気に入りの写真を表紙の裏側に入れて表紙にすると、世界に1冊だけのアルバムになります。表紙はインテリアにも馴染むナチュラルな花柄デザイン。写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。写真台紙の色はシンプルな白台紙です。
仕様●溶着式ポケット白台紙50枚
材質【表紙】紙(マットPP、エンボス加工)【中芯】紙【フレームPOPカード】紙【フレームカバー】PVC【リボン】サテン【ポケット】PPエンボス【パッド】紙【個包装】OPP
寸法(mm)【本体】208×163×53【台紙ポケット】収容サイズ:91:129
サイズLサイズ
枚数収容:200枚
寸法(縦×横)(mm)フレーム:70×103、フレームポケット収容:96×129
メッシュポケットドロストショルダーは、マチ幅もあるのでお弁当などもしっかり収納できる大容量のショルダーバッグです。内面にはファスナーポケット、前にもポケットがあるので小物収納に便利です。ゴムを締めれば中身が隠れて安心です。
用途日常使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×170
太軸三角えんぴつも入る!スリム&大容量!着脱式ペンホルダーは収納物に合わせて取り外せます。A4ファイルサイズ対応のランドセルに、横向きに入る設計。外側にもポケットがついて収納力バツグン。持ち運びしやすい軽量タイプ
用途ペンケース
開閉ファスナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×230×35
質量(g)124
材質(本体)ポリエステル/(ペンホルダー)PE
はっ水ナイロン舟形ラージショルダーは、はっ水ナイロン生地を使った人気の舟形ショルダーの一回り大きいラージサイズのショルダーバッグです。500mlのペットボトルも立てて収納可能な大容量です。ポケット、機能も充実で普段使いに便利な軽量ショルダーです。
用途日常使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×370-260×120、ショルダー長さ:590-1120
機能はっ水
超多機能!大容量!タテにもヨコにも使えて、色んな物がたくさん入る便利でオシャレなペンケース!
立ててファスナーを開けると色んなペンが約15~20本も入ります
ファスナーを開けたあとのフラップはマグネットできちんと留まります
消しゴムや付箋を入れるのに便利な入り口がゴムのメッシュポケット。
定規やハサミなどの飛び出しを防ぐゴムベルト付き
フタの方には、2種類の大きさのメッシュポケットがあります
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf
付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書
材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】
ストローク(mm)3.6±0.04
タイプリニア
スイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み
本体質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
作動2.0mm(±0.4)
バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
パッキン一体型「シームレスせん」&「食洗機対応」でお手入れがだんぜんラク!ふだん使いからスポーツやアウトドアシーンでも使える大容量タイプ。利用満足度約97% せんとパッキン一体型「シームレスせん」。食器洗い乾燥機対応。よりコンパクトになって使いやすい。飲み頃の温度を長時間キープ。内面フッ素コート「ラクリアコート+(プラス)」。スポーツドリンクOK!
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 002
プライベートやビジネスシーン、アウトドアやスポーツにも。ライフスタイルに合わせて選べるサイズと、使いやすさが嬉しい大容量のワンタッチマグ。たっぷり欲しい日に嬉しい大容量サイズ。お手入れカンタン。すべての「パッキン」が一体化している「シームレスせん」。分解しなくても洗える業界初「シームレスせん」。パッキンのつけ忘れによる水漏れやなくす心配もありません。本体は丸洗いOK!。さらに、「ラクリアコート+(プラス)」でボトルの内側もさっとラクに洗える 。飲み頃の温度を長時間キープ。ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。スポーツドリンクOK。「ラクリアコート+(プラス)」はサビに強いから、スポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロックします。ふたを開けたときに水滴が飛び散らない。「飛び散り抑制機構」がふたが開ききる前にふたの内側の水滴を落とすので、デスク周りの書類が濡れにくく安心です。
用途たっぷり飲みたい人に。ジムやスポーツシーンの水分補給に
容量(L)0.95
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.33
外形寸法(cm)約8×8×29
保温効力(℃)(6時間)78以上
保冷効力(℃)(6時間)8以下
口径(Φcm)4.5
エコマーク認定番号10 146 002
アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815~940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)22+5
質量(kg)6.8
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)44
奥行き(cm)27
後輪(cm)19
座幅(cm)36.5
前輪(cm)19
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。
大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU
寸法(mm)95×240×36
主要材質本体=ABS・PE・PU
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!。透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!。1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30
商品タイプ本体(使い切り)
2022年グッドデザイン賞受賞!。とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。。誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!。キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。
材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PP
サイズA4
スチールフレーム採用のため軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。雑誌も入る大型ポケット付き。ファスナー付きポケット付属。雨の日に便利な傘ホルダー付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/かわいい/おしゃれ/シック/花柄/大花/フラワー/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)約2
容量(L)40
耐荷重(kg)20
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:36.5×19.5×56
高さ(cm)カート:93
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。3.しっかり貼れるタイプ。4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33
商品タイプ本体(使い切り)
軽く感じる新しいランドセル。特許取得済のブックストラップで教科書を固定することにより揺れを軽減し体への負担を最小限に!。かぶせフタの合皮と撥水加工で防水面も安心。タブレット専用ポケット付き。通学だけでなく遠足や通塾にもおすすめ
用途ランドセル、スクールバック、リュックサックとして。かばん/鞄/軽い/軽量/大容量/18L/ランドセル代わり/脱ランドセル/小学生/低学年/男の子/女の子/男子/女子/男女兼用/学校/塾/通学/遠足/通塾/習い事/収納/おしゃれ
材質ポリエステル100%(600デニール)、裏面:PVC加工、かぶせフタ:合皮(ポリエステル100%)
機能反射、軽量、負荷分散
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。
簡単操作で開閉をロック!
最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
取り外せる鉛筆削り付
リアナティアラシリーズから、大きなリボンがカワイイデザインが登場!
寸法(mm)94×222×29
色バイオレット
材質(本体)ABS、PE、PU
開閉マグネット
アズワン品番64-8821-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。
ポート数2
接続端子USB-A・USB-C
バッテリー容量(mAh)5000
カバーに入れたままでも飲みやすいハンドルつき。ハンドルに手を入れて持つことができるので、大容量サイズ(950mL)でも飲む時にしっかり支えられます。持ち方が選べる「ショルダーベルト&ハンドル」。肩掛けができるショルダーベルト。手持ちができるハンドル。洗濯機洗いOK※。洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)。すぐ飲めて、ふたも保護してくれる。オーバーフラップタイプ。名前が書けるネームタグつき。名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底
適合推奨ボトルサイズ:直径約8、高さ約29
本体質量(kg)0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×29.5
適合容量(L)【ボトル】0.95
毎日のお買い物が楽になります。レジカゴにワンタッチでセット可能です。30Lの大容量サイズなので、たくさん買い物をしてもしっかり収納。撥水加工なので、雨の日も安心してお使いいただけます。サイドファスナー付きで広がりを防止。荷物の量に合わせて変形させることができます。中の物が見えにくく、こぼれ落ちを防止するメッシュ巾着タイプです。ショッピングバッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時などに重宝します。『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。
材質ポリエステル
エコマーク認定認定
機能撥水
縦(cm)31
横(cm)47
マチ(cm)22
エコマーク認定番号7101011
Pastyの形状を活かした小物ポケットで取り出しやすく、収納しやすいメッシュ素材の透けるペンケース。<特長>。1.開けやすいリング形状のファスナー。指をひっかけて開けやすいリング形状のファスナー。大きく開く開口部で中身を確認しやすく取り出しやすい!。2.カーブのついた内ポケット。ペンケース上部についている為、小物が奥に潜りにくく、さっと取り出しやすい!。3.大・小 2つのポケットで小物を分類しながらたっぷり収納!。大ポケットは少し大きめの小物を複数個収納可能。小ポケットは小さめの小物を1~2個収納可能。4.文具をたっぷり収納できる大容量タイプ!。はさみや15cm程度の定規の収納はもちろん、ペンや小物もたくさん収納できる。自立可能なので狭い机上での使用にも最適。収納本数:約30本+小物。5.既存のPastyファイルシリーズとあわせてカラー統一や組み合わせなどを楽しんでいただけます!
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×105
質量(g)28
収納本数(本)約30(目安)
入数(個)1
開閉ファスナー
鉛筆の削り忘れ、入れ忘れ…そんなうっかりを解決!こどものうっかりをサポートする「えんぴつチェック両面筆入」。フタを開けずに、外側から鉛筆の芯先が見える設計だから、閉じたままでも鉛筆の有無や削り忘れのチェックができる。シリコン製の鉛筆ホルダーで、軽く差し込むだけで、走って揺れてもしっかり鉛筆をホールド!。最薄クラスのスリムボディーでランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、スキ間へスッキリ収納!しかも頑丈!。裂けに強いメッシュ+PVCの2層構造「Wシート補強」で開閉耐久UP!。授業のことを考えて、鉛筆は5教科分+赤鉛筆の合計6本収納できるペンホルダー。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎ、取り外しができる鉛筆削り付。直線定規15cm、三角定規13cm、分度器12cmといった大き目サイズの三角定規も収納可能。シンプルデザインの無地タイプ(華美なデザイン禁止の学校でも使いやすい)
材質ABS、PVC
寸法(mm)商品:94×226×32、パッケージ:290×144×32
色バイオレット
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。男女兼用。フロントファスナー開き。アシンメトリー配色袖デザイン。左腰上3連ループ。スマホ対応内ポケット(右腰)。右腰シングルループ。両腰マチ付きポケット
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色
内容量(mL)500
タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
チャーミングベストで顔まわりが明るく華やかに。毎日快適でいられるうれしい機能が充実。FUNCTION-1スマホが縦にすっぽり入るスマホポケットを搭載。FUNCTION-2抗ウイルス抗菌ポケットで安心を実感。FUNCTION-3パイピング使いで顔まわりをシャープに見せる!素材は着こなしに華やぎをもたらすツイードチェック。多種類の糸を使用し、表情豊かな柄を表現したツイードチェック。上品でありながら華やかさもあり、コーディネートにおしゃれ感をもたらします。ナチュラルなストレッチ性があり、快適な着心地です。ノーブルでやさしい印象のネイビーチェックとフェミニンで華やかな雰囲気のパープルチェックの2色展開。
混率(%)ポリエステル85/レーヨン15
機能ナチュラルストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/スカーフループ(サポートループ付)/大容量ポケット/補強布胸ポケット/ネームホール/スマホポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ARM FIT/背ベルト
生地メランジェ チェック
関連キーワード