広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
軽いので、まな板から鍋などに直接具材を入れるときラクラク!。洗うとき、収納するときも軽々!。すべり止め付きで安定してカットできる!!。水気のある食材をカットした時の汁がこぼれにくい、中心に向かって薄くなっている構造!!
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、縁部:エラストマー(耐熱温度110度)
替えまな板4枚セットは(ホワイト・ピンク・ブルー・ベージュ各1枚)のセット販売となります。・汚れたり、傷ついたりすると簡単に取替え出来るので清潔です。
色ピンク・ホワイト・ブルー・オレンジ
表・裏で1cmと0.5cmの目盛りつき
食材を測りながら均等に切れます。
広げてA3サイズ、たたんでA4サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。
用途広げてA3サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでA4サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約420×297×2(厚)、折りたたみ時/約210×297×4(厚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×297
調理する食材によって色別に使い分け出来大変衛生的です。
材質ポリエチレン
加工両面エンボス加工
耐熱温度(℃)80
厚さ(cm)2
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質合成ゴム
元気なネオンカラーのキッチンツール。
やわらかく、カラフルなまな板。
肉用、魚用、野菜用など、使い分けにも便利。
衛生的な抗菌材入り。
柔らかい素材で、切った材料をそのまま鍋に移せる。
キャンプ、アウトドア等の屋外調理にも薄くて場所を取らずに便利。
コンパクトで使いやすいミニタイプ。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)2×220×153
質量(g)66
木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×40
質量(kg)11.8
表面の質感やすべりにくい素材など、使い勝手はそのままに、軽量化を図った新まな板。貝印(KAI) 従来品と比べ約30%軽量化。ハンドル付の自立タイプ 立てて置けて省スペース!。本格調理と扱いやすさを両立!!
材質本体(外側・中芯)/ポリプロピレン(耐熱110度)、縁部/エラストマー(耐熱110度)、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱110度)
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)
質量(g)298
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(グリップ・すべり止め含む)210×415×10
広げてもたたんでも両面使えるまな板です
両面シボ加工
ちょっと使いやアウトドアに便利です
用途小さな食材から少量の調理、アウトドアの際に持ち運んでの使用もできます
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×150×2
材質ポリプロピレン
食器洗浄機使用可能
木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×30
質量(kg)7.6
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
材質ポリエチレン
調理する食材によって色別に使い分けができて衛生的です。
厚さ(mm)20
色ピンク
木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名(魚介類用・野菜用・肉用・果実用・調理済・アレルギー用・除去食用・代替食用)が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。木芯入り構造のため、プラスチック単体のまな板に比べて30%以上も軽く(800×300×H25mmの場合)扱い易いので、手入れも非常に楽になりました。側面のカラーラインによって使い分け管理ができ、また、煮沸消毒をしても反りません。標準タイプSD(片面5mm厚)と 肉厚タイプHD(片面10mm厚)があります。
材質ポリエチレン
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
材質本体:ポリプロピレン 縁部:エラストマー その他の材料:芯材/紙
質量(g)310
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×325×9
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)150
サイズ中
外径×高さH(Φmm×mm)400×153
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×210×11
質量(kg)0.8
規格MS
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)100
サイズ小
外径×高さH(Φmm×mm)350×103
耐熱温度(℃)90
木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名(魚介類用・野菜用・肉用・果実用・調理済・アレルギー用・除去食用・代替食用)が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。木芯入り構造のため、プラスチック単体のまな板に比べて30%以上も軽く(800×300×H25mmの場合)扱い易いので、手入れも非常に楽になりました。側面のカラーラインによって使い分け管理ができ、また、煮沸消毒をしても反りません。標準タイプSD(片面5mm厚)と 肉厚タイプHD(片面10mm厚)があります。
材質ポリエチレン
底に色付(カラー:ブルー・ピンク・ベージュ)。厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
材質合成ゴム
質量(g)2700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×330×15
底に色付。厚さ103mmは8回(10mmごと)、50mmは13回はがせます。
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)150
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)100
サイズ中
外径×高さH(Φmm×mm)400×103
耐熱温度(℃)90
ポリエチレンかるがるに、抗菌・防カビ効果を加えました。衛生面での管理がより徹底できます。カラーラインによる使い分けもできます。標準タイプSDK(片面5mm厚)と 肉厚タイプHDK(片面10mm厚)があります。
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ