ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1800
質量(kg)24.2
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)138~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
アルマイト処理のワイヤーエンドキャップ
対応ブレーキ・シフト兼用
素材アルミ
入数(個)10
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
質量(kg)24.9
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)140~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
1本
¥698
税込¥768
5日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
材質亜鉛合金、鋼
質量(g)220
寸法(Φmm)10
外寸(mm)Φ10×650(ダイヤル部Φ29)
キー方式ダイヤル
ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。
施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
タイプワイヤー錠
付属品マジックバンド、ディンプルキー3本
材質スチール
質量(g)300
加工樹脂
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ピンク
1セット
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様マイセットタイプ(番号可変式)
ワイヤー長(mm)700
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24
付属品ディンプルキー3本
長さ(mm)約450
質量(g)約630(本体のみ)
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
好きな番号に簡単セット。ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用。
色ピンク
長さ(cm)70
太さ(mm)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長めの70cm。ディンプルキー3本付
ロックキー式
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ピンク
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm
長さ(mm)400
色アザレアピンク
寸法(Φmm)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
12~18インチの幼児車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
角を丸くしたポップなデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)160~150
加工塗装
下部寸法(mm)230-200×158
上部寸法(mm)240-230×205
20~24インチの子供車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
丸型の柔らかいデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)200
加工塗装
下部寸法(mm)270×190
上部寸法(mm)330×265×200
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.2×2000
ケーブル種類インナーケーブル
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ8個付
全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
色ビビットピンク
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
色オールドローズ
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色桜色
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色オールドローズ
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.6×2000
加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工
ケーブル種類インナーケーブル
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.6×2000
加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工
ケーブル種類インナーケーブル
色ビビットピンク
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ