40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。 丈の長さが2段階で調整が可能(ボタン調整) バタつき防止機能付き 耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。 透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。 快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。 マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなサイズにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。 超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。 ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。 組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
用途丈の長さ調整可能!コンパクトなレインボトム カーキ 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。
用途容量が大きいのでいろんな物が入ります。
1セット(10枚)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大きいポケットが特長的な腰巻きタイプのウエストエプロン。 前後の4ヵ所のポケットに加え、斜めポケットもついており収納力にこだわったエプロン。 出し入れしやすい斜めポケット。 補強布付き大きい後ろポケット。 フロントには2つの大きいパッチポケット付き。
サイズF 混率(%)綿87%、ポリエステル13% 種別エプロン 前丈(cm)65.5 身幅(cm)101 生地ストレッチダック
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール 付属品取り付け用板×2、ネジ×4 質量(g)約1200 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り出し口が大きい、はっ水加工のケース
材質ポリエステル 高さ(mm)320 質量(g)35 縦(mm)5 横(mm)190
1個
758 税込834
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいものやたくさん入れたいときにおすすめ!
材質不織布90(g/m2) 寸法(mm)500×460、(持ち手)25×520 マチ(mm)120(底板無)
1箱(10枚×15袋)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。
用途容量が大きいのでいろんなものが入ります。持ち手付なので手提げとして利用できます。
1セット(10枚)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。 寸法(mm)200×110×130 質量(g)130 タイプ1段・大
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)70×90×17 質量(g)57 電源単4形乾電池×1個 機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後取り付け可能で、とても便利です! 容量の大きい大型タイプです。 HBCシリーズのアフターパーツとしても最適です。 見た目もすっきり軽快なデザイン。 センターバスケットとして使用できる。
用途24~27インチの後ろキャリア付き婦人車や軽快車のリアバスケットとして HBCシリーズ仕様のフロントバスケットとして 材質樹脂 付属品取付金具 内容量(L)約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×250×460
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス圧ワンタッチ昇降式。ストローク幅が190mmと大きいのでベストポジションにセットできます。 高級感のあるメッキ仕上げです。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー 寸法(mm)Φ450×H480~670 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用 ビックポケット付きで大きい物を収納可能 反射ロゴプリントパイピングによる高視認性 デオドラントテープ付き 高いストレッチ性
種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル93、ポリウレタン7 股下(cm)78 機能耐引裂性、ストレッチ性
1本
6,390 税込7,029
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き。ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい。グリップ性の良い軽やかな靴底
材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
1足
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き。ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい。ラメ入りで足元から華やかに。
材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
1足
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直飲みとコップ飲み。1つの中栓で2通りの飲み方が出来る2WAYタイプ。保温・保冷可能な真空二重構造。大きい氷が入る広口タイプ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)431 容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×79×285 保温効力(℃)74度以下(12時間)、62度以上(6時間) 保冷効力(℃)10度以下(6時間) 満水容量(mL)コップ:180
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱 容量(L)189.3 高さ(mm)1181 奥行(mm)660 間口(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い、大きい、丈夫、UVカットを兼ね備えた超軽量傘。携帯に便利な超軽量折りたたみ傘。荷物も濡れにくいワイドサイズ。強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨。使いたい時に素早く開ける簡単開閉タイプ。紫外線遮蔽率は濃色:90%以上、淡色:85%以上。雨の日はもちろん日傘としても活躍
用途折りたたみ傘、晴雨兼用傘として。雨傘/日傘/梅雨/雨具/アンブレラ/ブランド/軽量/超軽量/軽い/丈夫/大きめ/大きい/簡単開閉/UV/6本骨/メンズ/レディース/男女兼用/シンプル/おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 親骨長さ(cm)65
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8) 材質(フレーム)アルミ 変速段数14段変速 仕様アルミリム 付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ ブレーキ(前後):キャリパーブレーキ 寸法(mm)約1500×420×950 質量(kg)約11 レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。
サイズM 容量(L)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
種別パンツ 材質綿100% 2018年トラスコ掲載ページ6 0347
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。大きいサイズのシザーケースです。マグネットホック付きです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。ペンがさせるホルダー付きです。
用途携帯用品の収納に。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はっ水ナイロン舟形ラージショルダーは、はっ水ナイロン生地を使った人気の舟形ショルダーの一回り大きいラージサイズのショルダーバッグです。500mlのペットボトルも立てて収納可能な大容量です。ポケット、機能も充実で普段使いに便利な軽量ショルダーです。
用途日常使いに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×370-260×120、ショルダー長さ:590-1120 機能はっ水
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
材質キャンバス生地 幅(mm)457 質量(g)198
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。タブレットも収納可能な大きいサイズのシザーケースです。内側に傷つきにくいソフトな素材を使用しています。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。
用途携帯用品の収納に。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全体にステッチやスタッズを綺麗に配置することで、シンプルさを損なわない2つ折り財布。 ファスナー付属ポケットが2ヵ所あります。 小銭を分けて入れておくのにピッタリ!。 クレジットカードや交通ICカード、免許証、ポイントカードなど10枚以上入るカードポケット。 お札入れには仕切りがあり、大きいものと小さいものを分けれます。
材質合成皮革 質量(g)112 種類二つ折り財布 幅(cm)13.5 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム 全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節) 質量(g)約290 適応身長(cm)約145~165 シャフト先端径(Φmm)16
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷

ゴムを網目状に編み込んでいるベルト。通常のベルトと違い、ピンを通す穴が開いていません。 網目の隙間にピンを通すことで丁度よいサイズに固定できるのが最大の特徴。ゴムメッシュのストレッチ性で快適な着用感ゴム部分の長さ:95cm 。最大ひっぱり寸:130cm。ウエスト105cm以上対応可ですが、引っ張りすぎは身体や商品に負担が大きい。
材質ゴム 幅(mm)35 奥行(mm)5 縦(mm)1080
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。組立簡単、4人で使用できる使いやすいスクエア(四角形)タイプ。 フライシート単体で設営・使用可能。インナーテントを30cmオフセットしたことで荷物室を確保。軽量で丈夫なアルミポール。 インナーテント内を換気するベンチレーションを装備。フライシート裾に風の吹込みを抑えるスカートを装備。 インナーテントの大きい出入り口と天井メッシュでテント内を換気できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ19mm カーキ 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×270×180、インナー:270×240×180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。大きい物も小さい物も収納可能です。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOXが2個付いています。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)760 寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65 高さ(mm)350 質量(g)7480 奥行(mm)380 耐荷重(kg)全体140(座面120、本体内20) 内寸(mm)720×340×220 素材 折りたたみ寸法(mm)760×380×124
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。
用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。 仕様完成品 その他保証書なし ブラウン サイズワイド 適合サイズL(24~26) 縦(cm)27 横(cm)15
1双
3,398 税込3,738
5日以内出荷

幅広と厚みが有るの方は1-2サイズ上をお勧めます。 表面:プラッシュ 底:TPRゴム。 軽く柔らかくこだわりの履き心地を実現、暖かくて、気持ち良い。 ふわふわ柔らかな素材で見た目も可愛くて履き心地の良いルームシューズ。 肌触りのことを考えて、暖かく柔らかい起毛素材を採用。 また、温かく足を包み込むため、内側のつま先まで起毛素材を施しています。 底には滑りにくくパタパタ音がしにくいTPRゴムを使用しています。 足裏には滑り止め加工が施されているので、フローリングの上でも安心! 冬厚手のソックスを履くことを考えると1-2サイズ大きいのを選択してことがいいです。
1足ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

杖の柄は幸和オリジナルデザイン 傷がつきにくい表面加工(特殊アルマイト処理:鏡面研磨加工) ※一般のアルマイト処理より、時間を4倍かけています。 大きめのグリップ 男性でも握りやすい大きめのグリップ形状です。 大きな足ゴム 足ゴムが大きいため安定性が向上し、より滑りにくくなっています。 シックで落ち着いたドット柄。 ペンシル型ジョイントで継ぎ目きれい(がたつきにくい・取り外しがしやすい) 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 高さ調節:6ポジション 取替えゴム:G-08BR
全長(mm)795~895 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)365 ピッチ(mm)200 パイプ径(Φmm)20/17
1個
5,990 税込6,589
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。「取り出しやすく、中身が落ちにくい腰袋は作れないか」という職人さんのお声から生まれたのが「斜めカット」です。開口部が大きいので手を入れやすく、前かがみになっても中身がこぼれません。ズボンのポケットの形状をヒントに作り上げた、独自のカタチです。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。
用途あらゆる職人の道具入れに キャメル 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×100 素材綿とポリエステルの混紡綿
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

引き出し収納とハンガーラックが1台で完結。大量の服や小物をまとめて収納できます。ハンガーラックにはしわになりやすい服の収納に。ハンガーポールは取り外しが可能なので背の高い物も収納が可能です。引き出しはスライドレール付き。大小2サイズがあり、用途別に分けて収納できます。天板はディスプレイを楽しんだり、アクセサリーや化粧品を置いたり、自由にお使いいただけます。ランドセルや大きいサイズの学用品収納にもぴったり。子供用の収納家具としても活躍。また、趣味のグッズTシャツやユニフォームを飾りたい方にもおすすめ。隠す収納と見せる収納が同時に叶います。シンプルでおしゃれなデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ハンガーラック・コートハンガーとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード 備考〇組立式〇サイドフック付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121(フック含む127)×42×120
1台(1台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)
エコ商品
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント 材質PP ナチュラル 質量(g)500 備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します 温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:60mm/sec以下 関連資料(0.29MB) グリーン購入法適合 冷却能力0-30(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

ペットにも安心の国産の敷詰カーペット
用途ふわふわやわらかなパイルが気持ちいい、抗菌機能付きカーペット。毛先がカットされているので爪が引っ掛かりにくく、手触りもなめらかで、室内でペットを飼っているご家庭にもおすすめ。淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎ その他洗濯不可 材質【表面】ポリプロピレン(カットパイル) 【裏面】不織布 厚さ(mm)8 対応ホットカーペット/床暖房 機能抗菌・防臭 滑り止め効果なし
1個(1枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)