8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル 材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5 定格出力DC 5V/2.0A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)6000 防水性IPX6 定格入力DC 5V/2.0A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC PUダークブラウン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル 材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール 質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×100×21 定格出力DC 5V/1A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3000 防水性IPX5 定格入力DC 5V/1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)TFX1 GTX
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
28,980 税込31,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ2個用、防雨型(IPX3) コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)