17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用 赤・黒 仕様赤黒各1個 全長(mm)約67 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10 定格電流(A)3
1組
332 税込365
当日出荷

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
欠品中


サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
用途結線テスト用 赤・黒 仕様赤黒各1個 全長(mm)約35 質量(g)7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)3
1組
380 税込418
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【簡易包装:透明袋】落下を防ぐバンジーストラップ/ポケットへの装着に最適なワニ口クリップタイプ(樹脂製)/極太コイル仕様/取り外し可能な松葉紐パーツ
ブラック 対応スマートフォン(汎用)
1個
569 税込626
5日以内出荷


ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン 材質(本体)鉄+Niメッキ 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリや水の侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V プラグ平行型 プラグ形状3P&2P 差込口形状3P
1本
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。 厚さ(mm)0.25 ブラック 表面抵抗値(Ω)500 長さ(m)0.61 幅(m)0.61 トラスコ品番410-6873 セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ 長さ(mm)610 幅(mm)610 質量(g)220
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

人感センサーとホーンで防犯!。夜間センサー付き
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーワニ口クリップ ブラック
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

人感センサーとホーンで防犯!。24時間センサー付き
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサーワニ口クリップ ブラック
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷