通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
腰にフィット、長時間の移動に安らぎを。専用カバー付き。
用途従来のヨックレストから更にバージョンアップした腰まくら「ヨックレストデラックス」がついに登場。
カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます。
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
「ヨックレスト」は長距離の移動、オフィスワークなどで痛めやすい腰をやさしく保護します。ハの字型になっているので自分の体型に合わせ使いやすくなっています。
空気のクッションがドライバー特有の腰痛を防止します。
タクシー・トラックの運転手さんに。
車を使用するビジネスマンに。
長時間乗り物を利用する時に。
色ブラック
仕様カバー付
材質(本体・空気栓)ポリ塩化ビニル、(カバー)ポリエステル100%
使用時寸法(mm)縦300×横400×厚さ100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
国産なめし革使用しております。
混率(%)国産牛表革
サイズ(mm)全長520×肩口200×袖口135
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
最大接続台数登録:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間最大約70時間
対応コーデックA2DP:SBC、AAC
連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
手の平の部分に当て革をする事で耐久性とグリップ力に優れています。黒を豚クレストに採用しました。
用途建築・土木・金属加工・重機運転など。
厚さ(mm)0.7
質量(g)80
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)正味:約3.15、総:約3.9
色ブラック
容量(L)37
寸法(縦×横×高さ)(mm)外寸:415×480×305/内寸:320×400×240
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 。Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 。LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 。LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 。高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 。※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 。デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 。IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 。手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5
外形寸法(mm)ヘッドホン(片耳):幅約22×奥行約24×高さ約35、充電ケース:幅約60×奥行約50×高さ約30
出力Bluetooth Power Class1
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応A2DPコンテンツ保護:○:SCMS-T、ドライバーユニット:Φ10mmフルレンジ、最大登録可能台数:8台
充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約2時間 ※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できます
保証期間1年間
防塵防水性能IPX4(ヘッドホンのみ)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間約8時間(充電ケース込み 約32時間)、(ANCモード時)約6.5時間(充電ケース込み 約26時間)、(LDAC時)約5時間(充電ケース込み 約20時間)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
BluetoothBluetooth(R)標準規格Version5.2/プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約20※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、LDAC
マルチポイント(同時待ち受け)非対応
やわらかく手になじむ豚革クレスト製で、濡れても固くなりにくいです。通気性がよく蒸れにくい甲メリヤスタイプです。手にフィットするゴム袖タイプのマジック止めです。
材質掌部:豚革/甲部:綿/手首部:アクリル・ポリエステル・天然ゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
加工甲メリ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能
付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m
色ブラック
質量(g)約183
規格急速充電:PD3.0 / QC3.0
出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0)
対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。
入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W)
機能パススルー:搭載
バッテリー容量(mAh)10000
サイズ(mm)約77×56×26
ポート2ポート USB-C / USB-A
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットが2個入るサイズ。
B45シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行456×幅567×高さ311mm
・内寸:奥行335×幅540×高さ305mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)45
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)456×567×311
総質量(kg)4.3
1セット
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
エリミネーター/SEにグラブバーキャリアとサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の2点同時装着に必要。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)とバックレストキット(品番:38522)の3点同時装着に必要。
キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
片側用 1セット入り
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
色ブラック
質量(g)約180(上下合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)上側:130×85×30、下側:225×88×30
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)164.85×81.73×11.10
色Black
質量(g)32.58
対応機種iPhone 15 Pro Max
対応MagSafe
寸法(inch)6.49×3.22×0.44
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
小型車から大型車まて?、幅広くマッチするサイス?とテ?サ?イン。スホ?ーティな形状と積載量の確保を両立しました。ハ?ックレスト風のアウターホ?ケットにはレインカハ?ーの収納か?可能。内装色をク?レーにすることて?、収納した荷物を見やすくしています。上面のハ?ンシ?ーコート?はク?ローフ?なと?の一時固定か?可能て?す。
色ブラック
容量(L)7
付属品シート巻き固定ベルト、レインカバー
材質合皮&1680Dナイロン
寸法(縦×横×高さ)(mm)280×235(底部)×145
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別右側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別左側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm
・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm
・総重量(ベースプレート込み):3.6kg
・最大積載重量:3.0kg
色ブラック
容量(L)33
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
総質量(kg)3.6
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。
タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで)
タンデム時はグラブバーとしても使用可能。
キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ22L以下)
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
推奨バッグサイズ22L以下
適合左側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 左側専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ12L以下)
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
推奨バッグサイズ12L以下
適合右側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 右側専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
幅(mm)665~715
質量(kg)28.5
色黒
直径(Φmm)720(ホイールベース)
高さ(mm)1280~1350
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
奥行(mm)720
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
座高(mm)430-550
材質(座面)PVCレザー
素材EverSoftTM理念ファブリック
材質(背)PVCレザー
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ハンガーなし
ランバーサポート内蔵型4方向可動
色(座面)黒
色(背面)黒
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
質量(kg)28.5
色黒
直径(Φmm)720(ホイールベース)
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
フェイクレザーで高級感UP!
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
材質表面:PU・PVC混合、中身:ウレタン 低反発ウレタン、裏面:ポリエステル100%
適合寸法(cm)約126×45
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)151.60×75.60×11.10
色Black
質量(g)28.16
対応機種iPhone 15 Pro
対応MagSafe
寸法(inch)5.97×2.98×0.44
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)165.88×82.76×10.66
色Black
質量(g)32.3
対応機種iPhone 15 Plus、iPhone 14 Plus
対応MagSafe
寸法(inch)6.53×3.26×0.42
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース。ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
寸法(mm)151.70×76.52×10.65
色Black
質量(g)27.83
対応機種iPhone 15
対応MagSafe
寸法(inch)5.97×3.01×0.42
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
関連キーワード