138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン 段数(可能積重ね)5
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

握りやすく強度のあるアルミハンドルです。 厚みが2ミリあり強靭です。 ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)180 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-74 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)1110 有効寸法(幅)(mm)172.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(6個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 表面処理(カバー)シボ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 付属品取付ネジ1セット 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB) ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)15 寸法D(mm)48 寸法W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)6
1個
109 税込120
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
ブラック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業ポールマウントブラケット
エコ商品
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB) ブラック 質量(g)3 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
翌々日出荷

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット 取付穴数角上4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ABS 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ) 材質UL94HB適合、ABS
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)