手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
使用電池単三乾電池1本
ボタン数5
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式青色LED
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズS(コンパクト)
質量(g)【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM(スタンダード)
質量(g)【マウス本体】約58.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】57.8×94.6×39.0、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
接続方式無線
機能チルト無し
使用電池単三形乾電池x1
解像度1000dpi
ホイール有り
電池寿命18カ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
操作距離約10m
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)62×107×38
質量(g)147
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様レシーバ収納:◯
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7
連続使用時間(時間)約500
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約905日
読取方式光学センサー方式
ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
色ブラック
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源充電式
対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-07
連続動作時間約60時間
連続待機時間約2160時間
電池使用可能期間約150日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)57
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9
分解能800・1200・1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間150時間
連続待機時間4160時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学式
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約478日
読取方式光学センサー方式
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×103
質量(g)103
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。安定感がありしっかりとフィットするラージサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)(マウス本体)約87※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11・Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista・Chrome OS(※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
対応レシーバ収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)82.0×119.9×42.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約370時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
使用期間電池:想定約722日
読取方式光学式(BlueLED光源)
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×108
質量(g)101
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)117
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43
色ブラック
電源Type-C充電
分解能(dpi)800/1200/1600/2400
ボタン数7
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz
操作距離10m
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類
色ブラック
質量(g)60(バッテリーを除く)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USBポート搭載のPC
使用電池単3電池×1個
保証期間1年保証
ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス
読取方式光学センサー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズM
質量(g)約49(マウス)※電池を含まず
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)52.7×92.1×36.4
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約153時間
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード・静音マウスセットです。
仕様マウス・レシーバ収納:○
セット内容無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4
色ブラック
質量(g)約440(キーボード)※電池含まず、 約60(マウス)※電池含まず、約1(レシーバー)
電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19×14.5×6
通信方式GFSK方式
キー配列109キー+9キー(日本語配列)
LED色ブルー
保証期間1年
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
ボタン数5個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
アズワン品番65-1848-65
連続動作時間約137時間(マウス)
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
ホイール数1個
電池使用可能期間2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定約10ヵ月※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場
ホットキー数9キー
待機時間約750日(マウス)
読取方式光学式センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1
分解能1200カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)66×118×42
質量(g)160
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
色ブラック
電源type-C充電
分解能(dpi)800/1200/1600/2400
寸法(cm)10.2×6.2×3.5
ボタン数7
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz
操作距離10m
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線
ボタン数3個※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能1300カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
種類射出光線:不可視波長域
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)約57(マウス)※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VCCIclassB
保証期間1年間
サイズM
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9
色ブラック
質量(g)141(電池含む)
センサータイプDarkfield
接続方式無線
機能チルト:有
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
ボタン数7(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数2
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
Dell モバイルワイヤレス マウス MS3320W (ブラック)
ワイヤレス/Bluetoothに対応に加え乾電池による長時間駆動も実現。マルチOS対応ワイヤレスマウス。
<製品特徴>
・2.4GHzワイヤレスとコンパクト設計。場所を選ばずスムーズに作業可能。
・単三電池1本で最長36ヶ月稼働。電池交換の手間を削減。
・Windows, Chrome, Linux OSに対応。
・3年間の製品保証付き。
色ブラック
質量(g)65
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.05×10.44×3.83
ボタン数3
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
接続方式無線
精巧な設計と、業界トップクラスのバッテリー持続時間最大36か月を誇る本マウスで、生産性が高まります。
色ブラック
質量(g)65
接続方式無線
分解能(dpi)4000
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.196×11.532×3.88
ボタン数3
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレスレシーバー:USBワイヤレスレシーバー
読取方式光学式(赤)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
彫刻のように美しい形状のDellマルチデバイス ワイヤレス マウス - MS5320Wは、最大3台のデバイスをシームレスに操作できる柔軟さを備えています。
バッテリー持続時間が36ヶ月と長いため、バッテリー切れや交換を心配する必要がありません。
色ブラック
質量(g)84
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.97×11.45×4.16
ボタン数7
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したBluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
サイズM
質量(g)約66(マウス本体)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、,Android 7~10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0(マウス本体)
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
ボタン数4個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約307時間
連続待機時間約833日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約596日 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様(レシーバ収納)○
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能1200カウント
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数3個 /ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。
仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。
付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個
質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず
電源単3アルカリ乾電池 1本
電源電圧DC1.5V
対応OSWin10以上
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
分解能1600dpi
通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3
動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時)
ホイール数1個
読取方式ブルーLEDセンサー
使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色ブラック
質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10, Windows 11
コネクタ形状USB Type-C
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-C搭載のシステム
保証期間1年保証
ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
仕様射出光線種類:不可視波長域
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズM
質量(g)マウス本体:約67(電池含む)
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1300カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:58.8 ×104.8 ×38.6
通信方式GFSK方式
保証期間1年
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約309日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定
質量(g)76
対応OSWindows、macOS
接続方式無線
接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
センサー能力:オプティカルトラッキング
機能チルト:無
使用電池単三乾電池×1本
保証期間2年
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命(最大)12ヶ月
ボタン数総:3
寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (ブラック)
カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。
<製品特徴>
・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。
・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。
・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・Windows/Mac OSに対応。
・3年間の先出保守サービス付き。
色ブラック
質量(g)73.7
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83
ボタン数7
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ