9,385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトです。
材質ポリエステル65%、綿35%
1着
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途作業用。 種別パンツ 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)78 素材裏綿ツイル
1着
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
材質ポリエステル65%、綿35% 股下(cm)80
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
用途ファン付き作業服使用時に 材質ポリエステル 寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
1セット
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
種別ブルゾン 混率(%)ポリエステル65/綿35
1着
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着込むほどに味が出るスタイリッシュなワークウェアです。エッジの効いたシャープなデザインです。ジャンパーの両脇、両肩に消臭・抗菌テープが付いています。綿100%で吸汗性も抜群です。熱にも強いから安心して着用できます。
用途作業用。 トラスコ品番855-7320 種別ジャンパー ブラック サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 機能消臭・抗菌テープ、吸汗性 素材ランダムコート
1着
8,998 税込9,898
当日出荷

高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)77
1着
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途作業用。 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル90/綿10 機能制電 素材裏綿ツイル
1着
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストレッチ素材ではき易く又両脇に外から見えない様にゴムを使用し、ウエストの調整が楽に出来ます。メタボの方にも安心です。
ブラック 股下(cm)95ハーフ 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 生地トロマット(平織)
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。タフなのに驚きの伸縮性。フレキシブルメッシュで動きやすさと通気性を同時に確保。なのに透けにくいストレッチメッシュ。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエストストレッチベルト。後ろ中心太ベルトループ。
種別パンツ 9ブラック 混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100) 股下(cm)80 機能ストレッチ、消臭
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

保温性に優れたアルミプリントの裏地を使用。様々な場面で使用できる軽防寒ジャケット。
用途撥水加工 防風 材質ポリエステル100%
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット 仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
1着
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。 吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。 縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として 材質レーヨン、スパン糸 幅(mm)約90 全長(mm)約300
1双
439 税込483
当日出荷

夏場に最適な接触冷感素材 程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10 機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

腕の汚れや事故防止に最適。 薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポロシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 動画あり
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗、速乾 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット付き 名入れ
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー 質量(kg)0.37 ブラック 連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 生地性能接触冷感、フリーストレッチ
1着
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TC(綿混)素材のエプロン。 ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。 背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など サイズフリー 仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2 種別エプロン 材質ポリエステル65%、綿35% 総丈(cm)約97 下幅(cm)約100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに 特性通気性 厚さ(mm)0.7 ブラック タイプマジック式 丈(cm)16
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質綿100% 頭囲(cm)59~63
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。 セット内容服のみ ブラック タイプバッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
1着
18,000 税込19,800
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

足首の異物混入を防ぎます。 巻き込み防止できます。 マジック式で脱着が容易です。
材質 サイズフリー 丈(cm)約23 足首周り(cm)約42 ふくらはぎ周り(cm)約32
1足
1,098 税込1,208
当日出荷

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ 素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナーで着脱できる脚絆です。 メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。 材質ナイロンメッシュ 厚さ(mm)0.7 タイプマジック式 丈(cm)約18 特性通気性
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕の汚れや事故防止に最適。 片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約35.5
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (833種類の商品があります)

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)