芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
関連キーワード