工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
屋外用大型ごみ箱。45Lごみ袋が3~4個入ります。片手で簡単に開閉ができます。再生ポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン(再生材)
質量(kg)約5.9
色ブラック
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)390
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)450
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。自然に溶け込みやすいカラーを採用。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)132.5
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
高さ(mm)1044
奥行(mm)544
間口(mm)516
2018年トラスコ掲載ページ9 0499
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書
消費電力(W)130
定格時間(分)5
ダストボックス容量(L)6
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7
最大細断枚数5枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様組立式
トラスコ品番819-4622
質量(kg)35.4
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。灰皿付きであり、清掃場所を集約可能。作業効率を高めます。大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。自然に溶け込みやすいカラーを採用。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3
色ブラック
仕様プラザコンテナ灰皿付キブラック
トラスコ品番836-2827
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
2018年トラスコ掲載ページ9 0499
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。
トラスコ品番819-1369
質量(kg)0.9
色ブラック
材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)480
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。
洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、
小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。
使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。
製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。
またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)58
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)7
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)42
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6
ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。
細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
色ブラック
均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。
平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。
トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。
四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。
四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。
二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き
トラスコ品番819-4729
質量(kg)30.8
色ブラック
高さ(mm)848
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)489
間口(mm)965
材質(キャスター)スチール
最大積載量(kg)150
特性軽量
均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製
使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。
耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)100
組立時間約30分
組立人数1
有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)
有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
関連キーワード