種類ウォールコーナー
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色ブラック
適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内
基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色ブラック
適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト
取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付の肩パット
肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。
寸法(mm)270×90×20
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。EVA型押しを採用しています。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段式になっており、ベルトループ及びチェーンは後付けできるタイプになっています。
仕様テープフッカー付。
寸法(mm)250×180×150
色ブラック
材質(底部)PE板補強
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。EVA型押しを採用しています。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段式になっており、ベルトループ及びチェーンは後付けできるタイプになっています。
仕様テープフッカー付。
寸法(mm)250×180×150
色ブラック
材質(底部)PE板補強
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)2000
厚さt(mm)24
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)2000
厚さt(mm)11
棚板の高さを3段階から選べる!後付けヘッドボード。置くだけでベッド周りに簡単に収納棚を増設できます。棚板は置いた物が滑り落ちにくい「フチあり」と、。棚板の奥行きより少し大きな物も置ける「フチなし」が表裏で選ぶことができます。マグネット内蔵のケーブルホルダーが2個付きで、スチール製のフレームや。棚板のお好みの位置に取り付けることができるので、スマートフォンなどの充電の際にも便利。奥行き15cmのスリム設計なので、リビングなどにもすっきり置くことができます。
仕様組立式
付属品ケーブルホルダー×2
材質本体・棚板:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装
色ブラック
質量(g)6100
内径(Φmm)ケーブルホルダー内径:4
耐荷重天板:3kg 棚板:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:100×15×67.2 ケーブルホルダー:1.1×1.1×1.6
内寸(cm)棚板:W96.7×D14.7、棚板より上部:H9.3・19.3・29.3、棚板より下部:H55.2・45.2・35.2
1個
¥11,500
税込¥12,650
4日以内出荷
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材)
厚さt(mm)24用
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材)
厚さt(mm)11用
0021008019の交換用、0021018019に後付けできます。
用途工具の持ち運び、収納、保管用。
トラスコ品番161-0604
材質ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ)
寸法(mm)パーツケース/赤:48×48×60(6個)、黄:48×100×60(2個)、青:100×100×60(1個)、緑:100×155×60(1個)、ツールプレート×2枚:(表側)ブラシ型ツールホルダー、(裏側)ツールポケット6個
質量(kg)2.5
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
外寸法・幅(mm)535
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)480
外寸法・間口(mm)535
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。
仕様棚板1枚・20mm厚・18mmピッチ可動
材質スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)
色ブラック
最大積載荷重(kg)30(均等荷重)
棚板有効寸法(mm)奥行:200
どんなパンツにも取付できる後付けバンクセンサー。これで君も膝が擦れる!
サイズF
色BLACK
材質ケブラー・ナイロン
機能左右一対
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
厚手クッションの肩ラクショルダーパッド。重厚なショルダーパッド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式
材質ナイロン
色ブラック
サイズフリーサイズ
ベルト幅50mm
質量(g)414
適応身長(cm)155~175
関連資料(1.19MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
最小の構成でどんな洋服でも作業着に変えられるアームバンド型ペンホルダー。
作業着に付属するペンポケットを、後付けでどの洋服にも取り付けられます。
トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
色ブラック
質量(g)43
上腕周り(cm)26~36
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
腰回り広々使える左右2ヶ所吊り。重厚なショルダーパッド。脇下ゴムでしっかりホールド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式。
材質ナイロン
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)302
適応身長(cm)155~175
関連資料(1.22MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン
使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命1日10回操作で約2年
周波数(MHz)315
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲最大8個まで登録可能
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
色黒
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まるカーボン調デザインの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉に伴って作動します。)
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114× 68× 68
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン
材質炭素鋼
質量(kg)3.5
色ブラック
寸法(cm)40×20.8~38.3×15
入数1
1台
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)47
寸法(mm)425×555×331
質量(kg)4.3(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39
寸法(mm)415×480×325
質量(kg)3.8(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE
機能軽量・甲プロテクター付
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(kg)2
JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格
丈(cm)32.5
材質(底部)合成ゴム(非耐油)
材質(プロテクター)【甲】樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~50
有効寸法(奥行)(mm)60以上
関連キーワード
1
2
3
次へ