7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm 極数3P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm 極数7P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ナイロン66 材質(ケース)ナイロン66 材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~80
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)