10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机上台<トールタイプ> リヒトラブ 動画あり
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みの色をお選び下さい。 収納に重宝するカラーボックス。 タテにもヨコにも利用可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 段数3 質量(kg)9
1台ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして 棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり) 質量(kg)7.5 材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 段数4 棚板数(枚)固定:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89 組立時間約20~30分 収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
1台ほか
3,288 税込3,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ツールペンケース<ネオクリッツシェルフ> コクヨ 動画あり
ペンも文具もまとめてコンパクトに収容できるツールペンケースです。 浅深2段式棚設計で文具などのツールを簡易分類できます。 スタンド式なので、机上でも省スペースに使用できます。 上部を折り返すと、収容物がより見やすく取り出しやすくなります。 バッグなどからの取り出し時に便利な持ち手付き。 オフィスになじむデザインとカラーリングです。
材質ポリエステル 芯材PE・PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×200 開閉ファスナー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク USシリーズ用足元棚。本体幅680mmと480mmの2タイプをご用意。平机などの足元に簡易の収納スペースを追加できます。中央位置から上下に3段階の微調整が可能な棚板1枚付き。脚部はアジャスター仕様です。
外寸法・高さ(mm)500 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)260 サービス分類組立・設置・取付
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TV台や収納棚としてさまざまな用途で使えます。幅100cm以下のテレビが設置可能です。マットレスを組み合わせて使えば簡易ヘッドボードとして活用できます。天板はポールのリングが見えない設計のため、見た目と使いやすさは良好です。
質量(kg)7.2 耐荷重(kg)【全体】50、木【天板】30【棚板】20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。 LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。 ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。 ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
仕様純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) 適合XL1200/883系(04~20)※ XL1200T/CX、XR系不可 最大積載量(kg)10
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能Weight Capacity:40kg 質量(kg)1.5 ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)42 高さ(cm)23.6 縦(cm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ卓上据置タイプ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷